カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(247)
- 保管用品(45)
- 手袋(18)
- 清掃用品(17)
- 機構部品(12)
- 研磨材(10)
- 物流用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 電気材料(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 作業服(7)
- 事務用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(6)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 制御機器(3)
- 卓上消耗品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 建築金物(2)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(109)
- SMC(7,636)
- KITO(キトー)(1,717)
- BIGM(丸山製作所)(1,537)
- ホンダ(1,477)
- MAZDA(マツダ)(1,123)
- Festo(697)
- サンエス(582)
- コノエ(553)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(516)
- 廣杉計器(447)
- 大阪魂(445)
- Panasonic(パナソニック)(440)
- エスコ(428)
- サンコー(三甲)(427)
- ケナメタル(409)
- 日野自動車(373)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(329)
- アズワン(319)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(109)
グリーン購入法適合(2)
「10l」の検索結果

PPカラーバケツ 10L
TRUSCO(16件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ネスティング・スタッキングコンテナ10L
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷別売りのコーナーパーツで中身の区別がしやすくなります。向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを採用、その色を確認することでネスティング・スタッキングの向きを決めることができます。内部底面の凸凹により平たいものや油の付いたものでも取りやすいです。材質再生ポリプロピレン外寸法・幅(mm)410.5外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)289.4有効内寸法・奥行(mm)208.7有効内寸法・高さ(mm)130有効内寸法・幅(mm)319.8
ネスティング・スタッキングコンテナ10L用コーナーパーツ2個入
TRUSCO¥229税込¥2521袋(2個)当日出荷ネスティング・スタッキングコンテナ(HNESTA-10)専用のコーナーパーツです。本体に取り付けることで、ネスティング・スタッキングの向きが明確にわかるようなります。材質再生ポリプロピレン適合コンテナHNESTA-10
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 取手付きのため、持ち運びに便利です。 コンパクトに収納できます。用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。トラスコ品番207-0719材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC色グリーン高さ(mm)320質量(g)260適合ボール(mm)15~55外径(mm)200アズワン品番64-8729-76満水容量(L)10
T型ラチェットタップホルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
軟質塩ビコーナーガード
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ソフトな素材の角あてコーナーガードです。用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
屋外用 マルチウエイト
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。材質PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP)色グリーン高さ(mm)2002018年トラスコ掲載ページ10 0734
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。ばねの種類トーションばね
大容量手提げバッグ 35L(10枚入)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681袋当日出荷10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。トラスコ品番577-3195材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)210色ブラック【持ち手】オレンジ高さ(mm)395タイプ手提げバッグ横(mm)395
クリーンルーム用インナー手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10双)当日出荷ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。用途クリーンルーム・精密機械工業。仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイトタイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881ダース(12双)当日出荷綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。材質綿100%厚さ(mm)0.4色ホワイト入数(双)12機能吸汗性指マチマチ付
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
スケルトンカラーコンテナ”スケルコン” 仕切板
TRUSCO¥739~税込¥813~1袋(3枚)当日出荷6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。材質ポリプロピレン(PP)4倍発泡体厚さ(mm)5色ブルー
不織布バッグ 10枚入り
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(10枚)当日出荷丈夫で軽い不織布バッグです。マチ付きで書類等の持ち運びに便利です。用途書類や道具の持ち運びに。材質本体:不織布、ハトメ:鉄色ブラック持ち手スピンドル紐(ハトメ付)
トーションばね(ステンレス) 135°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781本当日出荷精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)256質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8電気代の目安0.8円/hトルク調整無段階
RoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281組(10双)当日出荷RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。用途一般作業。厚さ(mm)1.5入数(双)10滑り止め効果すべり止め付RoHS指令(10物質対応)対応
スケルトンカラーコンテナ”スケルコン” 仕切板
TRUSCO¥199税込¥2191袋(3枚)翌々日出荷6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。トラスコ品番363-9398材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)306厚さ(mm)5色ブルー高さ(mm)50タイプ長手適合コンテナTSK-6、910RoHS指令(10物質対応)対応
クランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
プロパンバーナーL型
TRUSCO(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から3日以内出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
耐油ビニール手袋1.2mm厚(片手売り)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(10枚)当日出荷手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。 耐油性、グリップ性に優れます。用途水産・水産加工業・建築・土木・農作業・機械工業・鋼鉄業材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス)厚さ(mm)1.2色ブルー入数(枚)10機能耐油性・グリップ性・抗菌・防臭
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(39個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥729税込¥8021袋(50個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(85個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
パーツBOX無塗装
TRUSCO(69件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(45個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
...