カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 配管サドルバンド(2)
  • 物流用品(39)
    • 車輪のみ(2)
    • 吊具(5)
  • 切削工具(68)
    • ハンドリーマ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(84)
  • 研磨材(44)
  • 電気材料(26)
  • 作業工具(20)
  • 機構部品(17)
  • 建築金物(12)
  • 厨房用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 梱包用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(121)
  • エスコ(994)
  • 東海キャスター(72)
  • ナンシン(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • 岡崎精工(292)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(78)
  • カクダイ(15)
  • SMC(3,928)
  • RS PRO(918)
  • New-Era(ニューエラー)(505)
  • 三木プーリ(494)
  • コガネイ(466)
  • NACHI(不二越)(325)
  • OSG(オーエスジー)(318)
  • グーリング(316)
  • PISCO(ピスコ)(305)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(236)
  • EIKO(栄工舎)(223)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm径」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙管 TRUSCO紙管TRUSCO
799税込879
1本ほか
当日出荷
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上
気泡緩衝材(紙管レスタイプ) TRUSCO気泡緩衝材(紙管レスタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(150個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(20個)
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(8本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイ種類両アイJIS規格JIS G 3525
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から翌々日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(75個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ベルトポンチ TRUSCOベルトポンチTRUSCO(25件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(40個)
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO気泡緩衝材(袋タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(50枚)
当日出荷
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。厚さ(mm)4
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(16個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(70個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
鉄パンチングメタル TRUSCO鉄パンチングメタルTRUSCO
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から3日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(3mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1パック(200個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
パイプレンチ(強力型) TRUSCOパイプレンチ(強力型)TRUSCO
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(11個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(130個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ERコレット TRUSCOERコレットTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(10本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 丸TRUSCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(180個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(5本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
アイボルト(スチール製) TRUSCOアイボルト(スチール製)TRUSCO(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
スナップピン・松葉ピン (三価クロメート) TRUSCOスナップピン・松葉ピン (三価クロメート)TRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1パック(55個)
当日出荷
材質/仕上硬鋼線材(SWRH)/三価クロメート
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCOナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティングTRUSCO(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
細軸ドリル(10型) TRUSCO細軸ドリル(10型)TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
卓上アジャスタ TRUSCO卓上アジャスタTRUSCO
349税込384
1個
当日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
マンホール用取手 TRUSCOマンホール用取手TRUSCO(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2本組)
当日出荷
用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
超低頭SUSキャップボルト TRUSCO超低頭SUSキャップボルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目