カテゴリ

  • 保管用品(37)
  • 清掃用品(35)
  • 物流用品(19)
  • 安全保護具(12)
  • 作業工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(96)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,575)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(944)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(448)
  • エスコ(288)
  • Panasonic(パナソニック)(274)
  • 河村電器産業(184)
  • ノーブランド(165)
  • カナフジ電工(151)
  • コクヨ(143)
  • ネグロス電工(136)
  • 浅香工業(131)
  • 十川ゴム(112)
  • ツヨロン(藤井電工)(106)
  • コガネイ(98)
  • アイリスチトセ(83)
  • 日東工業(74)
  • つくし工房(72)
  • 浅野木工所(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1200mm」の検索結果

190件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO

    ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
    用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色サテンブラック高さ(mm)1200タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
  • ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO

    ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
    用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色サテンブラック高さ(mm)1200タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
  • ステンレスサイドバー TRUSCO

    ステンレスサイドバー

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 粘着マットフレーム TRUSCO

    粘着マットフレーム

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1枚
    当日出荷
    粘着マット600mm×1200mm用マットフレームです。
    適合CM6012-1P-B、CM6012-1P-W、CM6012-1P-GN、CM6012-10B、CM6012-10W、CM6012-10GNトラスコ品番767-9327材質スチレンブタジエンゴム長さ(mm)1270幅(mm)660厚さ(mm)4質量(kg)3.7色グリーン
  • 旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO

    旧JIS用・両面非転写デスクマット

    TRUSCO
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 通路間照明天つなぎセット TRUSCO

    通路間照明天つなぎセット

    TRUSCO
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    当日出荷
    棚と棚の間の通路の照らすための部材です。通路間照明チャンネル(M-CH)と組み合わせて使用します。通路間照明は800mm~1200mmの100mmピッチで変更できます。
    適合M1.5型、M2型、M3型、M5型トラスコ品番393-8844適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型材質スチール色ネオグレー高さ(mm)330奥行(mm)120間口(mm)1350
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット

    TRUSCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷
    トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
    材質スチール色ネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
  • ツールワゴン フェニックスワゴン 省音 600X400XH1500 立掛け用 TRUSCO

    ツールワゴン フェニックスワゴン 省音 600X400XH1500 立掛け用

    TRUSCO
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌々日出荷
    軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
    用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)高さ(mm)1500、こぼれ止め:50奥行(mm)400間口(mm)690段数2段キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • 気泡緩衝材(紙管レスタイプ) TRUSCO

    気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
    用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
  • 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO

    棚用落下防止ゴムバンド

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
    用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
  • シダボウキ(長柄) TRUSCO

    シダボウキ(長柄)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
    トラスコ品番176-9723材質柄:竹・PVCチューブ幅(mm)250全長(mm)1250タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応
  • 粘着クリーンマット TRUSCO

    粘着クリーンマット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(30シート×10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
    材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
  • αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCO

    αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
  • 吸着ホワイトボードシート TRUSCO

    吸着ホワイトボードシート

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
    付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
  • 平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO

    平形プラグ・コネクタボディー(乳白)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
    定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • アングル40mm角 TRUSCO

    アングル40mm角

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41色ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
  • コイルホースブローガンセット TRUSCO

    コイルホースブローガンセット

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
    用途ダスト作業に仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8口ノズル径(mm)3.5ノズル長(mm)90ノズル取付口R1/4
  • 粘着クリーンマット TRUSCO

    粘着クリーンマット

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚(30枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。 フレームがなくても使用可能です。 30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
    用途靴底の塵、埃の除去材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)1.6粘着剤水性アクリル乳酸
  • アングル30mm角 TRUSCO

    アングル30mm角

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06色ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8色オレンジ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
  • 巻きダンボール TRUSCO

    巻きダンボール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
    用途異形物の梱包に。材質表裏:クラフト紙厚さ(mm)2.5長さ(m)50
  • 作業台用ビニールマット TRUSCO

    作業台用ビニールマット

    TRUSCO
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
  • 地震対策 転倒防止PPベルト TRUSCO

    地震対策 転倒防止PPベルト

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(2個)
    当日出荷
    強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
    用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤幅(mm)90質量(kg)対象物:170/2本色グレー高さ(mm)10
  • スマートフォン用ショルダーケース TRUSCO

    スマートフォン用ショルダーケース

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。 ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。 伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。 指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。 ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。 イヤホン用の穴も付いております。
    用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。トラスコ品番207-3597材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC幅(mm)120材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC色ブラック高さ(mm)35質量(g)95タイプショルダーケース奥行(mm)260ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能)適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下対応機種汎用アズワン品番64-8690-41特性バックル
  • 三脚スタンド TRUSCO

    三脚スタンド

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
    トラスコ品番233-0750適合機種バイスタイプ投光器材質/仕上スチール(三価クロムメッキ)質量(g)4200寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)耐荷重(kg)10
  • 透明パレットカバー TRUSCO

    透明パレットカバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1袋(5枚)
    当日出荷
    雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。 被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ 焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
    用途パレット積み製品の保管用カバー。仕様ハトメなし材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03色透明
  • オイルキャッチャー天然繊維棒状 TRUSCO

    オイルキャッチャー天然繊維棒状

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
    用途オイル用(水は吸いません)トラスコ品番283-3611材質/仕上天然繊維主原料質量(g)100対応オイル吸収量(L/本)3.3サイズ(mm)Φ70×1200
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
  • 作業台用ゴムマット TRUSCO

    作業台用ゴムマット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5
  • 業務用ポリ袋 0.05厚 TRUSCO

    業務用ポリ袋 0.05厚

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
    用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
  • 業務用ポリ袋 厚さ0.05mm TRUSCO

    業務用ポリ袋 厚さ0.05mm

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10枚)
    当日出荷
    強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
    用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ TRUSCO

    オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    翌々日出荷
    あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
    用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。仕様チューブタイプトラスコ品番856-1187材質植物系天然繊維主体質量(g)200長さ(m)1.2対応オイル、水吸収量(L/本)4.4外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436
  • 業務用ポリ袋 透明・箱入 TRUSCO

    業務用ポリ袋 透明・箱入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(50枚)
    当日出荷
    ボックス入りタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。厚み0.1mmなので丈夫で破れにくいです。1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
    用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.1入数(枚)502018年トラスコ掲載ページ6 1798
  • しゅろほうき TRUSCO

    しゅろほうき

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    柔らかい天然繊維で屋内外の細かいゴミ、ほこりを掃除します。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 耐候性樹脂丸杭 TRUSCO

    耐候性樹脂丸杭

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
    用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)色黒
  • 足腰マット TRUSCO

    足腰マット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
    用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット厚さ(mm)17材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)色黒2018年トラスコ掲載ページ9 0571
  • ワークポジショニング腰道具5点セット TRUSCO

    ワークポジショニング腰道具5点セット

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(6個)
    当日出荷
    アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具5点のセットです。ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付
    付属品TFC-110A-BK、TCM-W31、TCM-W31、TCM-D11トラスコ品番364-4666セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段・ペンチ差し1丁、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)幅(mm)45色デザートベルト通し幅(mm)75
  • ステンレスアングル40mm角 TRUSCO

    ステンレスアングル40mm角

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
  • ワークポジショニング腰道具4点セット TRUSCO

    ワークポジショニング腰道具4点セット

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(5個)
    当日出荷
    アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付
    付属品TFC-110A-BK、TCM-W31、TCM-W31、TCM-D11トラスコ品番364-4670セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)幅(mm)45色デザートベルト通し幅(mm)75