カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(72)
- コガネイ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- IKO(日本トムソン)(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- 京セラ(5)
- タカチ電機工業(4)
- ニッサン(4)
- EPCOS(4)
- トヨタ(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- 椿本チエイン(2)
- TDK(2)
- 日立産機システム(2)
- MULTI-CONTACT(2)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「1225b」の検索結果

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(19個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(3個)当日出荷から翌々日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(9本)当日出荷SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥749税込¥8241パック(5本)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(5個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
高ナット(長ナット) ステンレス
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(5個)当日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(7本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(10本)当日出荷一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分10.9
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(6本)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9