カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(30)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • エスコ(103)
  • SMC(63)
  • コンパクトツール(55)
  • CKD(54)
  • RS PRO(52)
  • オザック精工(48)
  • アズワン(46)
  • onsemi(43)
  • 福井クラフト(38)
  • リスパック(36)
  • IKO(日本トムソン)(33)
  • DiodesZetex(31)
  • サンコー(三甲)(30)
  • マルケイ(国際化工)(30)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(28)
  • イノアック(26)
  • 高桑金属(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「123mm」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    439税込483
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • 山型工具箱 TRUSCO

    山型工具箱

    TRUSCO(33件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
    材質スチール
  • NS型コンテナ TRUSCO

    NS型コンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
    適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
  • プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCO

    プロテクターツールケース(樹脂製)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
    用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
  • ステンレス深型組バット (蓋) TRUSCO

    ステンレス深型組バット (蓋)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • 角缶 TRUSCO

    角缶

    TRUSCO(7件のレビュー)
    369税込406
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • 角缶用フタ TRUSCO

    角缶用フタ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
  • サクションリフター30kG TRUSCO

    サクションリフター30kG

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
  • サクションリフター20kG TRUSCO

    サクションリフター20kG

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
  • トランク型工具箱 333X137X96.5 TRUSCO

    トランク型工具箱 333X137X96.5

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
    材質スチール質量(kg)1材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・高さ(mm)96.5外寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)66
  • トールビーカー TRUSCO

    トールビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • コンビネーションスパナ TRUSCO

    コンビネーションスパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    589税込648
    1丁
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
  • ステンレスロート TRUSCO

    ステンレスロート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
    足径(Φmm)×足長(mm)15×45
  • 工具箱用中敷 TRUSCO

    工具箱用中敷

    TRUSCO(5件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5ブラック使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • クリーンフォームスワブ(ロングタイプ) TRUSCO

    クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン箱入数100
  • まとめ買い NS型コンテナ TRUSCO

    まとめ買い NS型コンテナ

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1組(10個)
    当日出荷
    10個1組のお買得商品です。工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
    用途工具、生産品等の保管、運搬材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応適合フタNS-10F(別売)
  • スタッキングパーツコンテナ TRUSCO

    スタッキングパーツコンテナ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
    用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
  • 角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    角曲げボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • サクションリフター TRUSCO

    サクションリフター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ラバーと対象物の間が真空状態となり、吸着します。
    トラスコ品番276-0584幅(mm)123厚さ(mm)80全長(mm)440質量(kg)1.23
  • クリーンスワブ(ロングタイプ) TRUSCO

    クリーンスワブ(ロングタイプ)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ヘッド:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン箱入数100
  • OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ) TRUSCO

    OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5928材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート替刃仕様210308A主な用途包装、梱包、識別最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)123適合紙管(mm)76
  • GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCO

    GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000羽枚数28外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
  • ハンドテープカッター TRUSCO

    ハンドテープカッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
    トラスコ品番232-7236幅(mm)67高さ(mm)100質量(g)110奥行(mm)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×167×100材質(刃)ステンレス(SUS430)
  • クロスバイス TRUSCO

    クロスバイス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
    材質本体:鋳鉄
  • コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色
  • しっかり絞れるチューブ絞り器 TRUSCO

    しっかり絞れるチューブ絞り器

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。金属・プラスチック両方のチューブに対応します。チューブ幅78mmまで適合します。
    トラスコ品番261-9922材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)幅(mm)123全長(mm)123本体:白、ハンドル・ローラー:グレー高さ(mm)76奥行(mm)36危険物の類別非危険物
  • 防水型温度計 スティックタイプ TRUSCO

    防水型温度計 スティックタイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
    トラスコ品番551-7872幅(mm)175高さ(mm)41奥行(mm)17電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~200プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
  • コイルスプリング中荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    869税込956
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • 引出用仕切板スチール ネオグレ TRUSCO

    引出用仕切板スチール ネオグレ

    TRUSCO
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番511-5540材質スチールネオグレー高さ(mm)100質量(g)80間口(mm)123間口×高さ(mm)123×100
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • アルミカート エアーキャスター仕様 TRUSCO

    アルミカート エアーキャスター仕様

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
    用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
  • コイルスプリング重荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径20~25mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • F型ミーリングバイス TRUSCO

    F型ミーリングバイス

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
    材質普通鋳鉄(FC250)
  • バーチカルサンダー TRUSCO

    バーチカルサンダー

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
    用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
  • コイルスプリング中荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • 傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO

    傘型回転センター(ベアリング入)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
  • 木ハンマー TRUSCO

    木ハンマー

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫です。 頭、柄ともに強固なブナ材を使用しています。 ワークに傷がつきにくいです。
    用途板金、木工、建築等。トラスコ品番284-9011全長(mm)336質量(g)400種類木ハンマー材質(柄部)ブナ材質(頭)ブナ頭部長(mm)123頭部幅(mm)72×60主な用途建築作業/大工作業/板金作業