カテゴリ
- 保管用品(8)
- 機構部品(8)
- 作業工具(6)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- テープ(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(31)
- エスコ(100)
- アズワン(30)
- コンパクトツール(30)
- サンコー(三甲)(28)
- TKG(22)
- 未来工業(19)
- JST(日本圧着端子製造)(18)
- EBM(江部松商事)(18)
- Wera(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- NB(日本ベアリング)(11)
- 大阪魂(11)
- 光(10)
- フカガワ(10)
- グーリング(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- イノアック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「123mm」の検索結果

コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥439税込¥4831丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
サクションリフター30kG
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
サクションリフター20kG
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
トランク型工具箱 333X137X96.5
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。材質スチール質量(kg)1材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・高さ(mm)96.5外寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)66
まとめ買い NS型コンテナ
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781組(10個)当日出荷から翌々日出荷10個1組のお買得商品です。工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。用途工具、生産品等の保管、運搬材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応適合フタNS-10F(別売)
コンビネーションスパナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥589税込¥6481丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
スタッキングパーツコンテナ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥259~税込¥285~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
角曲げボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハンドテープカッター
TRUSCO(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。トラスコ品番232-7236幅(mm)67高さ(mm)100質量(g)110奥行(mm)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×167×100材質(刃)ステンレス(SUS430)
GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000羽枚数28外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
OPPテープ専用カートンシーラー(スチールタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番114-5928材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート替刃仕様210308A主な用途包装、梱包、識別最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)123適合紙管(mm)76
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
しっかり絞れるチューブ絞り器
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。金属・プラスチック両方のチューブに対応します。チューブ幅78mmまで適合します。トラスコ品番261-9922材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)幅(mm)123全長(mm)123色本体:白、ハンドル・ローラー:グレー高さ(mm)76奥行(mm)36危険物の類別非危険物
コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥869~税込¥956~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
防水型温度計 スティックタイプ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。トラスコ品番551-7872幅(mm)175高さ(mm)41奥行(mm)17電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~200プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
引出用仕切板スチール ネオグレ
TRUSCO¥429税込¥4721枚当日出荷トラスコ品番511-5540材質スチール色ネオグレー高さ(mm)100質量(g)80間口(mm)123間口×高さ(mm)123×100
コイルスプリング中荷重(外径20~25mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色緑
アルミカート エアーキャスター仕様
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
バーチカルサンダー
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
コイルスプリング中荷重(外径27~35mm)
TRUSCO¥369税込¥4061個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
木ハンマー
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷軽くて丈夫です。 頭、柄ともに強固なブナ材を使用しています。 ワークに傷がつきにくいです。用途板金、木工、建築等。トラスコ品番284-9011全長(mm)336質量(g)400種類木ハンマー材質(柄部)ブナ材質(頭)ブナ頭部長(mm)123頭部幅(mm)72×60主な用途建築作業/大工作業/板金作業