カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(323)
- 作業工具(169)
- 物流用品(155)
- 切削工具(114)
- 科学研究・開発用品(84)
- メカニカル部品(78)
- 機構部品(78)
- 研磨材(71)
- 厨房用品(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 塗装・養生・内装用品(37)
- 電気材料(35)
- 保管用品(25)
- 測定用品(24)
- 建築金物(21)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 溶接用品(17)
- 梱包用品(13)
- 農業・園芸資材(13)
- 事務用品(10)
- 安全用品(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- テープ(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 制御機器(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全保護具(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(444)
- 大阪魂(9,395)
- SMC(7,837)
- エスコ(4,172)
- RS PRO(3,319)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,252)
- 三木プーリ(873)
- イマオコーポレーション(801)
- WURTH ELEKTRONIK(757)
- PROST's(744)
- NSK(日本精工)(590)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(559)
- 水本機械製作所(533)
- アズワン(528)
- グーリング(527)
- ホンダ(527)
- ヤガミ(511)
- OSG(オーエスジー)(506)
- PISCO(ピスコ)(464)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(151)
「12mm」の検索結果

コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥129~税込¥142~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
ナット 12mm20個入
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9907長さ(mm)11材質/仕上C3771-BサイズM17×1.00質量(g)218外径(Φmm)12二面幅(mm)19質量(g/パック)18
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥98~税込¥108~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
板止めクランプ 直交 板厚12mmまで
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。用途単管向け板材固定用トラスコ品番856-6891材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ直交型品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
板止めクランプ 平行 板厚12mmまで
TRUSCO¥739税込¥8131個当日出荷単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。用途単管向け板材固定用トラスコ品番856-6892材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ平行型品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
棚受け12mm
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷棚板を置くための受け金具です。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7308材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要12mmパネル用高さ(mm)12質量(g)1072018年トラスコ掲載ページ2 0377
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)3.32、(2本・垂直吊り)2.66、(2本吊り)2.26スリング径(mm)12
高性能ホース12X16mm
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12.5最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)17使用流体水特性耐寒/耐圧
ブレードホース 12×18mm
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本ほか4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ネジm12X35ゴム車75mm
TRUSCO¥519~税込¥571~1個当日出荷用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥599税込¥6591丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ディスクグラインダー用スパナ
TRUSCO(5件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷両口タイプですので1本で2サイズ(12mm/14mm)対応できます。用途ロック機能の無いディスクグライダー用です。部品(先端パーツ)の取り付け・取り替え用。トラスコ品番232-5713材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ12mm/14mm用質量(g)53
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(50組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(15個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
板止めクランプ コーナー
TRUSCO¥989税込¥1,0881個当日出荷単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。用途単管向け板材固定用仕様12mm板材固定可能トラスコ品番856-6893材質スチール、クロメートメッキ質量(g)540タイプコーナー品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(47個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(35個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(43個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥669税込¥7361袋(50個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
”1年シート #1900”(スマートグレー)
TRUSCO¥309~税込¥340~1枚当日出荷#3000ブルーシートの2/3の重量で1年相当の耐候性があります。分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。用途野積養生カバーなど。材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.11色スマートグレー厚さ0.11ハトメピッチ(cm)90耐久性約1年RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)縦590 / 横510
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥489税込¥5381丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(40個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥549税込¥6041丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から9日以内出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(45個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(13個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
...