カテゴリ
- 物流用品(27)
- 作業工具(27)
- 研磨材(18)
- マスク(16)
- 安全保護具(15)
- 切削工具(15)
- 保管用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 機構部品(8)
- 厨房用品(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 空圧工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(80)
- SMC(1,797)
- エスコ(437)
- 大阪魂(290)
- RS PRO(252)
- cotta(247)
- パール金属(181)
- EBM(江部松商事)(158)
- アズワン(147)
- Panasonic(パナソニック)(146)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
- 日研工作所(110)
- アーテック[学校教材・教育玩具](110)
- CKD(108)
- KITZ(キッツ)(107)
- 岡崎精工(97)
- 福井クラフト(94)
- ヤマニパッケージ(87)
- TKG(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「135mm」の検索結果

ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO(16件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
取手付ポリ容器 2L
TRUSCO(6件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷容量(L)2口内径(Φmm)22.1トラスコ品番450-9722材質ポリエチレン(PE)幅(mm)135高さ(mm)255質量(g)109奥行(mm)98目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×255×98口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックなし取手あり
ポリ容器 ノズル付
TRUSCO(11件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ノズル付きのポリ容器です。 ノズル収納が出来ます。材質ポリエチレン(PE)色白(半透明)口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルありコックなし取手あり
ボールポイント六角棒レンチ(インチ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
差替ドライバー用ロング両ビット
TRUSCO(24件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼軸無電解ニッケルメッキ商品構成単品
青棒(酸化クロム)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕上研磨用です。用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823幅(mm)135寸法(mm)135×45×30色緑高さ(mm)30質量(g)430奥行(mm)45砥粒酸化クロム、酸化アルミニウム適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど
ウエストポーチ(2ポケット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷前面2箇所に便利なポケット付いたウエストポーチです。材質ポリエステル形状ウエストポーチ幅(mm)250高さ(mm)135質量(g)193奥行(mm)70腰廻り(cm)90まで
使い捨て式防じんマスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10枚)当日出荷使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。 型崩れを防ぐインナーネット構造です。用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業トラスコ品番767-3850種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)150タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)28以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号)使用限度時間(h)18縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)28以下指定防護係数4
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
アルミフレキシブルダクト
TRUSCO(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。用途空調用吸排気用ダクト。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスター(引金式)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
段付ドリル(六角穴付ボルト用)
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781本当日出荷六角穴付ボルト用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
チェンソーヤスリ
TRUSCO(10件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。用途チェーンソー刃の目立再生材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸目の粗さ中目
ダンボール製T型コンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から翌日出荷ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
フック付きベルトスリング 2本吊り
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。色オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
スタックトレー(ハンドル付) 深型
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。 積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。 深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。 デスク周りの整頓に是非お薦めです。用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。材質/仕上ポリプロピレン、スチールサイズA4高さ(mm)135質量(g)350タイプA4サイズ対応深型タイプ奥行(mm)347間口(mm)260耐荷重(kg)約4.5耐荷重(g)4500外寸法・高さ(mm)135外寸法・間口(mm)260
エアーガンダストバック付
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
アルミケース 190mm
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。付属品仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂質量(kg)0.95色シルバー外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)195鍵鍵有外寸法・奥行(mm)175有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)170
フック付きベルトスリング(1本吊り)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼色グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
シンプル型滑車 シャックル式
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥199~税込¥219~1枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
シートポケット
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0633
ハンドタップ 細目 SKS
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング