腰袋

腰袋 - TRUSCO腰袋 - TRUSCO腰袋 - TRUSCO腰袋 - TRUSCO腰袋 - TRUSCO腰袋 - TRUSCO腰袋 - TRUSCO

汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインにリニューアルしました。
合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。
開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
丈夫でありながら、軽量で小型なケースなので軽作業時の小物入れに便利です。

用途
DIYでの軽作業や店舗やオフィスでの作業時の小物ケースとして。
材質
本体:ポリエステル、ロゴ刻印部:合成皮革
色
ブラック
ベルト通し幅(mm)
約75
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82589940TRSJ11-A710-0860小型ケース2段8519085
¥1,760
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590360TRS25-A710-0862店舗ケース13523545
¥1,720
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590755TRS20-A710-0858コンベックス・小物ケース11018565
¥1,640
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590527TRS22-A710-0861鉄筋工ケース11023570
¥1,760
¥1,398
¥1,538(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする