カテゴリ
- 作業工具(142)
- ねじ・ボルト・釘(127)
- 物流用品(99)
- 切削工具(85)
- 機構部品(61)
- 建築金物(25)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 研磨材(12)
- メカニカル部品(11)
- 電気材料(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 測定用品(7)
- 保管用品(6)
- オフィス家具(5)
- テープ(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(220)
- 大阪魂(6,173)
- エスコ(1,050)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(491)
- イマオコーポレーション(410)
- OSG(オーエスジー)(396)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(301)
- NACHI(不二越)(293)
- NTN(エヌティーエヌ)(280)
- グーリング(278)
- 水本機械製作所(275)
- KANA(片山チエン)(272)
- ナベヤ(263)
- PISCO(ピスコ)(260)
- 星工業(246)
- 岩田製作所(244)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(235)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(233)
- KHK(小原歯車工業)(214)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
「14mm」の検索結果

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径14mmタイプ
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)4.52、(2本・垂直吊り)3.63、(2本吊り)3.07ロープ径(Φmm)14スリング径(mm)14
コイルスプリング中荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類中荷重識別色赤
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
コイルスプリング軽少荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥669税込¥7361丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ディスクグラインダー用スパナ
TRUSCO(5件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷両口タイプですので1本で2サイズ(12mm/14mm)対応できます。用途ロック機能の無いディスクグライダー用です。部品(先端パーツ)の取り付け・取り替え用。トラスコ品番232-5713材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ12mm/14mm用質量(g)53
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(9本)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(13個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(40個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(62個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥569税込¥6261丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥849税込¥9341袋(50個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥569税込¥6261丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(25個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(110個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ステンレスロングアイフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(11個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥459~税込¥505~1本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エアコン排水ホース用防虫キャップ
TRUSCO(12件のレビュー)¥249税込¥2741セット(3個)当日出荷ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。用途ドレンホース内用防虫キャップ。仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー色ライトグレー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(10件のレビュー)¥699税込¥7691パック(40個)当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(17個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
...