カテゴリ
- 機構部品(22)
- 建築金物(17)
- 物流用品(13)
- 研磨材(12)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(6)
- 電気材料(5)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(29)
- KITO(キトー)(1,681)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(519)
- BIGM(丸山製作所)(243)
- Panasonic(パナソニック)(190)
- 京セラ(132)
- ケナメタル(115)
- EKチェーン(98)
- 大阪魂(90)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(66)
- ニッセイ(64)
- ビックス(62)
- CKD(61)
- KTC(58)
- 日研工作所(54)
- コンサス(54)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- 大菱計器製作所(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「150l」の検索結果
特価

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
トランク型工具箱 154X105X52
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。材質スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・奥行(mm)105有効内寸法・高さ(mm)41
ディスポカップ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)当日出荷●お得な使い捨てビーカーです。●積み重ねができるので収納場所を取りません。●100~3000mLまで幅広い容量をラインナップしています。材質PP
両長ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)台車用
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷質量(kg)1.86材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)34取付座A×B(mm)120×120表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)台車用
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン質量(kg)1.86材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120取付座B(mm)120
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)かご車用
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン質量(kg)1.73材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)34取付座A×B(mm)105×105表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付高H(mm)197取付ピッチY(mm)75~82取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~82
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン質量(kg)1.73材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)34表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)75~82取付穴径P(mm)11
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ジョイント金具19型フラットクローム
TRUSCO(9件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(15件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ディスプレイスタンド用フック
TRUSCO(7件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷3種類の長さを取り揃えています。適合機種PB-1、PB-2材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げタイプフック最大積載量(kg)0.5フック径(mm)4
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(10件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
コーナー金具 丸型 ステンレス製
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
配管支持用セーフティブラケット(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0材質/仕上スチール/ユニクロメッキ種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
業務用ポリ袋
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681袋(5枚)当日出荷厚さ0.15mmの超厚手タイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。用途危険物、金属部品の保管、管理。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)