カテゴリ
- 保管用品(28)
- 物流用品(16)
- メカニカル部品(10)
- 機構部品(5)
- 防災用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(33)
- ニッぺ(日本ペイント)(89)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- エスケー化研(69)
- エスコ(66)
- YAMAZEN(山善)(63)
- RYOBI(リョービ)(58)
- 水谷ペイント(48)
- アイリスオーヤマ(46)
- ロックペイント(45)
- スリーピース(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(38)
- マースジャパンリミテッド(35)
- ハイロジック(34)
- オーハウス(32)
- 不二貿易(31)
- シロクマ(31)
- 河村電器産業(31)
- ヤマト科学(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「15KG」の検索結果
特価

α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:10か所あり折りたたみ時高さ(mm)69有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
”α折りたたみコンテナ フタ付”
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプスライドロックフタ付容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:12か所あり折りたたみ時高さ(mm)78有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)304
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(63件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"(蓋付き)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.35耐荷重(kg)15適合カード差し両短辺21型(別売)外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)284外寸法・奥行(mm)262フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254有効内寸法・幅(mm)335
耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個(4枚)当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)5色透明
Gマット(粘着マット・薄型タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681袋(4枚)当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3色透明
ステンレス平型蝶番(穴あり)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
パンチングパネル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フックを取付ける為の専用パネル。トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
α折りたたみコンテナ フタ付 20L
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり最大積載荷重(kg)15高さ外寸(mm)284適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)262外寸法・間口(mm)366有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質スチール(SPHC)幅(mm)40厚さ(mm)3.2材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)種類穴あきアングル長穴(mm)11×40
スタッキングパーツコンテナ
TRUSCO¥349~税込¥384~1個当日出荷スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
Gマット(粘着マット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(4枚)当日出荷薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー色透明
乾式掃除機
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷吸引力19kPaで強力にゴミを吸い取ります。軽量5.2kgで持ち運びがしやすいです。騒音値50dBの静音設計で快適に使えます。15mの長い電源コードで広範囲を清掃できます。10Lの大容量タンクで長時間の清掃作業が可能です。用途倉庫内の床面清掃に。製造ライン周辺の清掃に。ホテル客室の仕上げ清掃に。工場内作業エリアの粉塵除去として。公共施設のロビー掃除に。付属品ホース、エクステンションチューブ、クレビスノズル、コンビノズルトラスコ品番710-5066幅(mm)340色黒高さ(mm)390奥行(mm)395電源(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)電源:15集塵容量(L)10騒音値(dB)50最大風量(m3/min)1.74最大真空圧(kPa)19パイプ内径(Φmm)29
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工なし最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
アルミナボール
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋当日出荷摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 60L
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのフタ付オリコンです。持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプスライドロックフタ付容量(L)60最大積載荷重(kg)15加工【シボ加工】12か所あり折りたたみ時高さ(mm)95外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)359
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション上部パンチングパネル
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷高さ(mm)450材質(本体)スチール奥行(mm)25均等積載量(kg/段)15
ボールキャスター プレス成型品
TRUSCO(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ステンレス製ボール受け部の使用により、メッキ剥離による回転不良を解消しました。材質メインボール:スチール材質(ボディ)スチール/ステンレス
UPR型パンチングラック用パネル 900X450 黒オレンジ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781枚欠品中工具を管理できるフックを取り付けるための専用パネルです。トラスコ品番218-0816材質スチール質量(kg)5色ブラック高さ(mm)450奥行(mm)25間口(mm)900最大積載量(kg)15/台最大積載量(kg/台)15
プロテクターツールケース(ロングタイプ)
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。付属品衝撃ウレタン仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン梱包数1個仕切りなし鍵南京錠取付可(別売り:Φ9mm)材質(クッション)ウレタン
L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(5本)当日出荷から4日以内出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様両穴タイプ材質ステンレス幅(mm)40厚さ(mm)3.0種類穴あきアングル長穴(mm)11×40
TPO型 折りたたみコンテナ
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷黒いバーを下におろすだけのワンタッチ操作で折りたたみが可能。効率的に積載と保管ができ保管スペースを有効活用できます。TP規格コンテナとの積み合わせが可能です。ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。用途工業・食品・雑貨等の流通・保管容器仕様TPO-46FはTPO-462/TPO-462.5用の蓋です材質/仕上ポリプロピレン最大積載荷重(kg)15適合カード差しTPプレートフタの有無なし
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150