カテゴリ
- 切削工具(34)
- 作業工具(27)
- 物流用品(19)
- 機構部品(14)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 研磨材(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 測定用品(10)
- 電気材料(8)
- 清掃用品(7)
- 手袋(7)
- 安全用品(6)
- 安全標識(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 建築金物(4)
- 安全保護具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- テープ(3)
- 溶接用品(3)
- マスク(3)
- 制御機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- オフィス家具(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(42)
- BIGM(丸山製作所)(1,342)
- SMC(1,221)
- ホンダ(1,039)
- メディアカバーマーケット(908)
- MAZDA(マツダ)(723)
- エスコ(421)
- YAMAHA(ヤマハ)(305)
- ニッサン(257)
- KITO(キトー)(177)
- RS PRO(176)
- イマオコーポレーション(156)
- CKD(145)
- omron(オムロン)(135)
- コガネイ(121)
- ニッセイ(112)
- アイゼン(111)
- リスパック(108)
- 三木プーリ(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「15g」の検索結果
特価

耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング
TRUSCO¥949税込¥1,0441双翌々日出荷15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。用途薄板鋼板、ガラス板加工作業。カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組立作業材質繊維部:高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1色グレー/ブルーゲージ数15耐切創性3滑り止め効果ありEN388規格3-B
耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング
TRUSCO¥949税込¥1,0441双翌々日出荷15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。用途薄板鋼板、ガラス板加工作業。カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組立作業仕様耐切創レベル:3厚さ(mm)1色グレー/ブルーサイズM規格EN388 2016:4343B機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)23中指長(cm)8材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)手のひらまわり(cm)18色(手首部)イエローゲージ数15耐切創性3/B
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(63件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
マジックバンド ストラップ
TRUSCO(15件のレビュー)¥299税込¥3291袋(4本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ
TRUSCO(10件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm外径(mm)15
PPカラーバケツ(HACCP対応)
TRUSCO(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm外径(mm)15
回転台(ゴムマット張天板)
TRUSCO(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。仕様手動高さ(mm)33
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
カラータイプ業務用ポリ袋
TRUSCO(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(200枚)当日出荷0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。目視でわかるため、作業効率が改善されます。用途部品などの保管、管理。内容証明等の外袋に。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)200
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
ネオジム磁石 ボール型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品、装飾用として材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1159
マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)15厚さ(mm)1.5質量(g)60長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65
プラバー 1.5M
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から翌日出荷脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。用途工事現場や駐車場に。材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)質量(kg)1.34高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)1566
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から翌々日出荷OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
ハトメボタン
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(10組)当日出荷材質真鍮、各カラーメッキ質量(g)43下穴径(Φmm)4寸法(Φmm)15適合工具THP-PH、THP-P適合厚さ(mm)1
溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式
作業用チェア(背・キャスター付)
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781脚当日出荷低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地と、その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子です。 張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。仕様肘なしタイプ、組立式トラスコ品番352-5929材質脚部:スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴムキャスター背部:ウレタン座部:低反発ウレタン・コールドケアモールドウレタン幅(mm)545質量(kg)7.8色ブラック高さ(mm)735~845種類作業用イス寸法(幅W×高さH)(mm)545×735~845全高(mm)735~845キャスターあり張地防汚レザー(ビニールレザー)張り背もたれあり肘掛なし座上下調節ガス調節式キャスター径(Φmm)50生産国日本組立時間1人15分座幅(mm)400座高(mm)410~520材質(脚部)スチール材質(座面)低反発ウレタン・コールドケアモールドウレタン座奥行(mm)360座面幅(cm)40脚幅(mm)545キャスターの有無有回転機能の有無有昇降機能の有無あり組立状態要組立肘掛けの有無無背もたれの有無あり
抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用
TRUSCO¥239税込¥2631枚当日出荷水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。 素足での使用に適しています。 防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。 抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0006H)。用途シャワー室、ロッカールームなど。性能防炎:あり長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)13材質/仕上ポリエチレン質量(g)58タイプ素足用性質抗菌:あり
抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用
TRUSCO¥239税込¥2631枚当日出荷水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。 靴の裏の泥落としに最適です。 防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。 抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0007I)用途玄関、ベランダなど。長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)12材質/仕上ポリエチレン質量(g)46.5タイプ土足用機能抗菌、防炎
樹脂サドルバンドガス管用
TRUSCO¥53税込¥581個当日出荷取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色ホワイト取付穴径(mm)6
サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO¥149税込¥1641袋(2個)翌々日出荷取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25厚さ(mm)5取付穴径(mm)6
ベベルディスク
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581箱(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。材質ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ピンナップスクリーン
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷材質板面:布、発泡材、フレーム:アルミ、脚:スチール、本体:発泡材、布(PP)、アルミ、スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP高さ(mm)1541奥行(mm)400
溶接用遮光フェンス アルミ製
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。材質シート:塩化ビニール2018年トラスコ掲載ページ7 0382
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥769税込¥8461袋(100個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)