カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • 作業工具(27)
  • 物流用品(18)
  • 機構部品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 研磨材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 測定用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 清掃用品(7)
  • 手袋(7)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 梱包用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • マスク(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(28)
  • BIGM(丸山製作所)(1,342)
  • メディアカバーマーケット(907)
  • KITO(キトー)(176)
  • エスコ(150)
  • omron(オムロン)(133)
  • CKD(123)
  • コガネイ(121)
  • ニッセイ(112)
  • リスパック(107)
  • イマオコーポレーション(89)
  • ナカバヤシ(78)
  • ダイヤトレンド(78)
  • ケルヒャー(75)
  • 渡辺電機工業(72)
  • BONOFFICE(69)
  • PISCO(ピスコ)(65)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(65)
  • ParkerTAIYO(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15g」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング TRUSCO

    耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング

    TRUSCO
    949税込1,044
    1双
    翌々日出荷
    15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
    用途薄板鋼板、ガラス板加工作業。カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組立作業材質繊維部:高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1グレー/ブルーゲージ数15耐切創性3滑り止め効果ありEN388規格3-B
  • 耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング TRUSCO

    耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング

    TRUSCO
    949税込1,044
    1双
    翌々日出荷
    15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
    用途薄板鋼板、ガラス板加工作業。カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組立作業仕様耐切創レベル:3厚さ(mm)1グレー/ブルーサイズM規格EN388 2016:4343B機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)23中指長(cm)8材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)手のひらまわり(cm)18色(手首部)イエローゲージ数15耐切創性3/B
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • マジックバンド ストラップ TRUSCO

    マジックバンド ストラップ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4本)
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
  • 筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ TRUSCO

    筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm外径(mm)15
  • PPカラーバケツ(HACCP対応) TRUSCO

    PPカラーバケツ(HACCP対応)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 筒型ブラシΦ15X軸6 TRUSCO

    筒型ブラシΦ15X軸6

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    質量(g)40軸長(mm)25毛丈(mm)30外径(Φmm)15材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)
  • 筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプ TRUSCO

    筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm外径(mm)15
  • 片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
  • カラータイプ業務用ポリ袋 TRUSCO

    カラータイプ業務用ポリ袋

    TRUSCO(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1袋(200枚)
    当日出荷
    0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
    用途部品などの保管、管理。内容証明等の外袋に。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)200
  • パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
  • マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ) TRUSCO

    マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)15厚さ(mm)1.5質量(g)60長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65
  • プラバー 1.5M TRUSCO

    プラバー 1.5M

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
    用途工事現場や駐車場に。材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)質量(kg)1.34高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)1566
  • OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製) TRUSCO

    OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。
    用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
  • ハトメボタン TRUSCO

    ハトメボタン

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1セット(10組)
    当日出荷
    材質真鍮、各カラーメッキ質量(g)43下穴径(Φmm)4寸法(Φmm)15適合工具THP-PH、THP-P適合厚さ(mm)1
  • 抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用 TRUSCO

    抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用

    TRUSCO
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。 素足での使用に適しています。 防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。 抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0006H)。
    用途シャワー室、ロッカールームなど。性能防炎:あり長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)13材質/仕上ポリエチレン質量(g)58タイプ素足用性質抗菌:あり
  • 抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用 TRUSCO

    抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用

    TRUSCO
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。 靴の裏の泥落としに最適です。 防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。 抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0007I)
    用途玄関、ベランダなど。長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)12材質/仕上ポリエチレン質量(g)46.5タイプ土足用機能抗菌、防炎
  • 樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドガス管用

    TRUSCO
    53税込58
    1個
    当日出荷
    取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ホワイト取付穴径(mm)6
  • サドルバンド(ガス管用) TRUSCO

    サドルバンド(ガス管用)

    TRUSCO
    149税込164
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25厚さ(mm)5取付穴径(mm)6
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    材質ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • ピンナップスクリーン TRUSCO

    ピンナップスクリーン

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    材質板面:布、発泡材、フレーム:アルミ、脚:スチール、本体:発泡材、布(PP)、アルミ、スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP高さ(mm)1541奥行(mm)400
  • 溶接用遮光フェンス アルミ製 TRUSCO

    溶接用遮光フェンス アルミ製

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
    用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。材質シート:塩化ビニール2018年トラスコ掲載ページ7 0382
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセットAAタイプ

    TRUSCO(43件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • 二重リンク ステンレス製 TRUSCO

    二重リンク ステンレス製

    TRUSCO(18件のレビュー)
    769税込846
    1袋(100個)
    当日出荷
    手軽に連結作業が可能です。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    859税込945
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 安心クッション(コーナー) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ターンバックル(フック&フック) TRUSCO

    ターンバックル(フック&フック)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
    用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • 針金付き中荷札 TRUSCO

    針金付き中荷札

    TRUSCO(10件のレビュー)
    129税込142
    1パック(22枚)
    当日出荷
    無地タイプで記入が出来ます。
    材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
  • エアーダスター標準ノズル TRUSCO

    エアーダスター標準ノズル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
    ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • 安心クッション (コーナー・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (コーナー・油面接着仕様)

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
  • 高精度ステンレス製ピンセット TRUSCO

    高精度ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
    用途多種多様の小物を保持。
  • エキストラクター(ラセン型) TRUSCO

    エキストラクター(ラセン型)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
  • 塗料カップ1L TRUSCO

    塗料カップ1L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
    用途塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)130幅(mm)130高さ(mm)95容量(L)1上径×下径×高さ(mm)130×100×95
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
  • フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
    用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
    用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性