カテゴリ

  • 作業工具(36)
  • 物流用品(15)
  • 研磨材(12)
  • 厨房用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 保管用品(8)
  • 機構部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(49)
  • エスコ(181)
  • EBM(江部松商事)(143)
  • パール金属(134)
  • TKG(116)
  • 大阪魂(108)
  • 日研工作所(100)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • SHIMANO(シマノ)(88)
  • 旭精工(85)
  • CKD(84)
  • NTN(エヌティーエヌ)(72)
  • KITZ(キッツ)(69)
  • マキタ(65)
  • FYH(日本ピローブロック)(65)
  • NACHI(不二越)(59)
  • 貝印(55)
  • HEIKO(54)
  • OSG(オーエスジー)(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「165mm」の検索結果

133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスケーブルカッター165mm TRUSCO

    ステンレスケーブルカッター165mm

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    ケーブル切断に最適です。小枝、ゴム、ロープなどにもご利用可能です。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。
    用途電気工事のケーブル線の切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番384-2461全長(mm)165質量(g)108硬度HRC50~54切断能力(Φmm)VCT線Φ10
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 吸水スポンジ TRUSCO

    吸水スポンジ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
    用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50色イエロー使用温度範囲(℃)-20~70
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • 歯ブラシ型ブラシ HACCP対応 TRUSCO

    歯ブラシ型ブラシ HACCP対応

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル厚さ(mm)13縦(mm)165横(mm)11耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 角缶 TRUSCO

    角缶

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 角缶用フタ TRUSCO

    角缶用フタ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
  • スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
  • 筆型ブラシ TRUSCO

    筆型ブラシ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
    用途長時間の研磨作業に最適。
  • オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCO

    オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
    用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
    用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
  • PPトレー TRUSCO

    PPトレー

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1袋(20枚)
    当日出荷
    耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
    用途各種パーツの工程管理用トレーとして。材質PP
  • チューブブラシスパイラル型 TRUSCO

    チューブブラシスパイラル型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
    用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
  • ラバーカップ TRUSCO

    ラバーカップ

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    排水菅・トイレのつまりを取り除きます。 洗面所・浴室・和式トイレ・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します。いろいろな所で使えるマルチタイプです。
    用途排水管のつまり取り用材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
  • ステンレスポット TRUSCO

    ステンレスポット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
    仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
  • 一斗缶・ペール缶用空気穴切り TRUSCO

    一斗缶・ペール缶用空気穴切り

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
    用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種トラスコ品番484-6397材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)厚さ(mm)2.3質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3縦(mm)45横(mm)165
  • 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • クリーンマスク(特殊抗菌仕様) TRUSCO

    クリーンマスク(特殊抗菌仕様)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    繊維用光触媒(ガイアクリーン液)加工による特殊抗菌・消臭作用(4層構造)。ほこり・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。強力活性炭とキトサン加工によるダブル防臭作用。口元に消臭・抗菌キトサン加工不織布使用。耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピースと内側にすき間を防ぐウレタンフォーム。ゴムの長さを調節できるゴム通し加工を採用。
    用途微細粉塵の多い現場。有機臭の多く発生している現場。化学薬品、化粧品、化成品、紙パルプ工場。自動車、航空、塗料工場。建材、樹脂、油脂加工工場。農薬、農業、園芸、バイオ工場の研究施設。種別簡易マスク質量(g)5.5以下粒子捕集効率(%)96(1~2μ)機能特殊抗菌縦(mm)90横(mm)165活性炭入り
  • クリーンローラー用転写シート 転写シート TRUSCO

    クリーンローラー用転写シート 転写シート

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1冊(50枚)
    当日出荷
    クリーンローラーに付着した汚れを転写するシートです。
    用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。幅(mm)240材質/仕上粘着紙
  • 六角防振ゴム TRUSCO

    六角防振ゴム

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
    用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • シリコンミトン TRUSCO

    シリコンミトン

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    シリコンなので柔らかく表面が凸凹しているので熱も伝わりにくく、掴みやすいです。汚れたら水洗いもでき、食洗器にも対応可能です。フック用の穴付きです。
    用途ガラス、スチール、磁製、その他加熱されたものを持つときに。材質シリコンゴム(両面エンボス加工)色青
  • 鳥よけシート ステンレスピン TRUSCO

    鳥よけシート ステンレスピン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(12本)
    当日出荷
    ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。
    用途鳥のフン害予防に。長さ(mm)500タイプ営巣・フン害防止対象動物鳥類2018年トラスコ掲載ページ9 1068
  • ホームケース TRUSCO

    ホームケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ●上部が半透明なので内部が外から見られます。 ●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
    材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)321外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)195
  • チス TRUSCO

    チス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
    用途コンクリートなどのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用) 直爪

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • オイラー TRUSCO

    オイラー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
    ねじ径1/4吐出量(mL)1.5危険物の類別非危険物
  • 折りたたみキャリーカート TRUSCO

    折りたたみキャリーカート

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
    付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ
  • ハードハサミ(アラミド繊維用) TRUSCO

    ハードハサミ(アラミド繊維用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。
    用途アラミド繊維の製造や加工現場に。タイプアラミド用刃厚(mm)3