カテゴリ

  • 物流用品(447)
  • ねじ・ボルト・釘(257)
  • 切削工具(118)
  • 研磨材(100)
  • 作業工具(88)
  • 機構部品(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(29)
  • 建築金物(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 測定用品(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 厨房用品(19)
  • 電気材料(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 梱包用品(14)
  • 保管用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 溶接用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • オフィス家具(6)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(350)
  • SMC(12,111)
  • 大阪魂(8,046)
  • エスコ(3,496)
  • RS PRO(2,456)
  • 三木プーリ(1,226)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(952)
  • New-Era(ニューエラー)(938)
  • コガネイ(899)
  • 廣杉計器(770)
  • イマオコーポレーション(717)
  • Panasonic(パナソニック)(655)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(590)
  • WURTH ELEKTRONIK(563)
  • NSK(日本精工)(474)
  • 水本機械製作所(462)
  • タンガロイ(445)
  • Festo(420)
  • 京セラ(419)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16mm」の検索結果

1,325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面コンベックスネオロック16mm幅 TRUSCO両面コンベックスネオロック16mm幅TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。壊れにくいスライド式ストッパー付。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)
種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)仕様プロテクター付きハンドラップ付き質量(g)122水平保持(m)1.5トラスコ品番276-0614
両面コンベックスフリー16mm幅 TRUSCO両面コンベックスフリー16mm幅TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトタイプ両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)
種類フリーテープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)仕様プロテクター付きハンドラップ付き質量(g)117水平保持(m)1.5トラスコ品番276-0606
16mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO16mmアルミフレーム用ジョイントTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
高性能ホース12X16mm TRUSCO高性能ホース12X16mmTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内径(Φmm)12.5使用流体材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(Φmm)17ブルー特性耐寒/耐圧最高使用圧力(MPa)0.78使用温度範囲(℃)0~60
エホマクランプ レール幅16.0mm用シャフト TRUSCOエホマクランプ レール幅16.0mm用シャフトTRUSCO
869税込956
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4108適合機種フレーム寸法A:16.0mm材質合金鋼
キーレスチャック16mm用 フックスパナ TRUSCOキーレスチャック16mm用 フックスパナTRUSCO
909税込1,000
1個
当日出荷
TKL-1630/1640/、TKLS-1620/1625/1632用のフックスパナです。
トラスコ品番392-4156材質スチール
16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き TRUSCO16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付きTRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
16mm角 アルミフレーム はねなし TRUSCO16mm角 アルミフレーム はねなしTRUSCO
469税込516
1本
当日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)16高さ(mm)16タイプハネなし
16mm角 アルミフレーム はね2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム はね2方向TRUSCO
719税込791
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26タイプハネ2方向
16mm角 アルミフレーム はね1方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム はね1方向TRUSCO
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26高さ(mm)16タイプハネ1方向
16mm角 アルミフレーム フィックス1型 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス1型TRUSCO
669税込736
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26タイプフィックス1方向
16mm角 アルミフレーム フィックス2型 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス2型TRUSCO
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
高さ(mm)16タイプフィックス1方向
エホマクランプ レール幅16.0mmふところ80mm用ハンドル TRUSCOエホマクランプ レール幅16.0mmふところ80mm用ハンドルTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4102アズワン品番65-1940-13
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
369税込406
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向TRUSCO
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
トラスコ品番362-2866長さ(mm)900幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法16.0mm/25.0×6.0mm用 TRUSCO木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法16.0mm/25.0×6.0mm用TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8812アズワン品番65-1939-70
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプTRUSCO
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01ロープ径(Φmm)16スリング径(mm)16
グリップアンカー M16X60mm TRUSCOグリップアンカー M16X60mmTRUSCO
739税込813
1パック(2個)
当日出荷
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034質量(g)243.2表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3
PPバンド用ストッパー TRUSCOPPバンド用ストッパーTRUSCO(35件のレビュー)
349税込384
1袋(100個)ほか
当日出荷
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン
チューブカッター TRUSCOチューブカッターTRUSCO
1,298税込1,428
1個(1個)
欠品中
外径3~16mmΦまでのチューブを、円形をくずさずに直角に切断できます。ナイロン・テフロンチューブなどを軽い力でカットできます。
チューブ外径(Φmm)3~16大きさ25×80×31.5mm
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(3本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(46件のレビュー)
629税込692
1パック(33個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
699税込769
1パック(12個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイ材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金タイプA
GPトップ用アダプター小 TRUSCOGPトップ用アダプター小TRUSCO
129税込142
1セット(5個)
当日出荷
装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。
トラスコ品番798-4375材質ポリエチレン質量(g)6直径×厚さ×穴径(mm)30×2×15
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(9本)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(65個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(16個)ほか
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプAJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(18個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
GPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプター TRUSCOGPトップ[[(R)]]25ディスクホイール用アダプターTRUSCO
169税込186
1個
翌々日出荷
装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。
トラスコ品番798-4367材質MBS樹脂厚さ(mm)1.6質量(g)7.2直径×穴径(Φmm)76×15
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(13件のレビュー)
579税込637
1パック(73個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプTRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(8個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ステンレス深型角バット TRUSCOステンレス深型角バットTRUSCO(12件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
...