カテゴリ
- 安全標識(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 神東塗料(35)
- SMC(15)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 日本緑十字社(7)
- 河村電器産業(7)
- セフティー電気用品(7)
- ユニット(5)
- 日東工業(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- 日立産機システム(2)
- ヤマト産業(2)
- コクヨ(1)
- 内外電機(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- オーバル(1)
- タジマ(田島ルーフィング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2.5yr」の検索結果

配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M
TRUSCO(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色薄い黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25
JIS配管用方向指示ステッカー
TRUSCO¥599~税込¥659~1組(5枚)当日出荷水・熱に強いアルミ製です。 管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。用途各種配管の表示に材質アルミ取付方式ステッカー