カテゴリ
- 保管用品(14)
- 機構部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SKC(環境測定)(33)
- 四国化成(31)
- エスコ(28)
- StarTech.com(28)
- RS PRO(20)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- AMPHENOL(13)
- オーティス(13)
- ノーブランド(12)
- SMC(11)
- TKG(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(6)
- 三彩化工(5)
- SPG(サヌキ)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(4)
「2×8材」の検索結果
特価

ステンレス平型蝶番(穴あり)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
クールベスト
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181着当日出荷背中に1つ、両脇に2つ保冷剤を入れるポケットがあり、ストレッチ性・通気性に優れたメッシュベストです。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-9166材質ベスト部分:ポリエステル、ポリウレタン、ゴム、マジックテープ部分:ナイロン色ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111総耐荷重(kg)2500
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 連結型
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 連結型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 連結型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25