カテゴリ
- 保管用品(108)
- 物流用品(43)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 作業工具(36)
- 安全用品(24)
- 建築金物(18)
- 安全保護具(14)
- オフィス家具(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 電気材料(11)
- 機構部品(11)
- 研磨材(11)
- 切削工具(10)
- 事務用品(10)
- 測定用品(9)
- 手袋(9)
- 防災用品(7)
- 清掃用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 梱包用品(5)
- 電動工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 作業服(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(252)
- エスコ(2,555)
- RS PRO(478)
- アズワン(451)
- Panasonic(パナソニック)(414)
- オカムラ(岡村製作所)(401)
- エレコム(389)
- SMC(385)
- TAKIGEN(タキゲン)(363)
- サンワサプライ(339)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(338)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](327)
- 近藤製作所(319)
- オーム電機(308)
- New-Era(ニューエラー)(303)
- 三菱電機(260)
- マキタ(254)
- SHIMANO(シマノ)(227)
- TOSTEM(LIXIL)(216)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
グリーン購入法適合(28)
「2本」の検索結果
特価

クーラントライナー(ホース2本組セット)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(2本)当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
ギヤプーラ(2本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
フック付きベルトスリング 2本吊り
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。色オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(2個)当日出荷油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。種別オイル専用仕様バルクタイプトラスコ品番329-0131材質植物系天然繊維主体厚さ(mm)150質量(kg)0.5(1個あたり)寸法(縦×横)(mm)250×500吸収量15L/個縦(mm)250横(mm)500
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。トラスコ品番667-0854材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)5
樹脂製バックル 2本コキタイプ
TRUSCO¥849~税込¥934~1袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂金具です。 平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。色黒
ペンチ2段・ドライバー差2本付
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途ペンチ200mm・ニッパー150mm・ラジオペンチ150mm・ドライバー・モンキー250mm等の収納に。材質牛ヌメ革トラスコ品番856-3565形状ペンチ2段、ドライバー2本幅(mm)90高さ(mm)225質量(g)160奥行(mm)45ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。トラスコ品番689-0840材質スチール(粉体塗装)幅(mm)74高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)3
中山式ペンチ差し2本差シ
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷安全帯ベルトにも装着できる。高品質で耐久性があります。材質/仕上牛皮(キップスキン)仕様60mmベルト通し付トラスコ品番143-2796形状ペンチ差し・2丁差し寸法(mm)130×190摘要2本差し高さ(mm)190質量(g)110ベルト通し幅(mm)50
平台車連結金具2本一組
TRUSCO¥989税込¥1,0881組(2本)当日出荷何台も連結して使えます。 MP-500、MP-600シリーズの連結時に使用。トラスコ品番507-8733適合機種MP-500・MP600シリーズ適合本体MP-500、MP-500J、MP-500S、MP-600、MP-600J、MP-600S材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)長さ(mm)150高さ(mm)40質量(g)80金具径(mm)8外形寸法(縦×横)(mm)40×150
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷ベルトにはしっかりしたポリエステルベルトを採用し、太腿周りの固定にはワンタッチバックルを採用しているため、着用が容易です。伸縮性ランヤードが2本ついたセット品です。用途高所作業用として。種別腿ベルト水平タイプ色ブラック/オレンジタイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~1150、伸長時:1500最大使用質量(kg)100商品タイプダブルランヤード(幅)(mm)32腿バックルワンタッチランヤードタイプ1(2丁掛け)
中山式ペンチ差し 2本差し
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高品質で丈夫な牛ヌメ革を使用し、型押し加工していますので使い込むほどに味が出て工具に馴染みます。高級牛ヌメ革にステンレスの鋲を使用していますので、工具が錆びにくく耐久性・耐摩耗性に優れています。材質高級牛革(ヌメ革)形状ドライバー2本差し幅(mm)135高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)50
コバンザメ(フック2本型コード巻き取り兼用)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。用途グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。トラスコ品番819-5025材質(コンセント止め)NBR幅(mm)80色白高さ(mm)250材質(本体)スチール質量(g)300奥行(mm)86最大積載量(kg)1(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×86×250材質(キャップ)塩ビフック二本
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から9日以内出荷JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
一発判明 カラフル靴紐(ゴールドーラメ 1組(2本)販売)
TRUSCO¥473税込¥5201組(2本)当日出荷ラメが入ったカラフルな靴ひもです。人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。用途安全靴の替ひもとして。適合靴:中編上材質アクリル全長(cm)120
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ)
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)種別2本吊り材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
通路間照明延長支柱2本セット
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981セット(2本)当日出荷通路間照明取付金具セット(M-LIG)専用の延長支柱です。支柱を上方に300mm延長できます。通路間照明取付金具セット(M-LIG)に追加して、最大600mmまで延長できます。付属品M8六角ボルト、M8ナット、M8ワッシャー、M8スプリングワッシャー適合M1.5型、M2型、M3型、M5型トラスコ品番393-8843適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型材質スチール色ネオグレー高さ(mm)300奥行(mm)70.6間口(mm)40
一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメ 1組(2本)販売)
TRUSCO¥473税込¥5201組(2本)当日出荷ラメが入ったカラフルな靴ひもです。人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。用途安全靴の替ひもとして。適合靴:中編上材質アクリル全長(cm)120
2本吊セフティパワーロープ
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から6日以内出荷イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。全長(m)1.5
軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット5日以内出荷から6日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。色オイスターホワイト
強力マグネット粘着付テープ
TRUSCO(24件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2個)当日出荷表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。テープ幅(mm)25特性強力テープ厚さ(mm)4テープ長さ(m)0.2トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付き寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
パーツケース(可動仕切タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111セット(2本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
マンホール用取手
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2本組)当日出荷用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
ニューアルロッド用検測金具
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。縦(mm)67.9横(mm)68厚さ(mm)25.2質量(g)150仕様TRUSCOニューアルロッド用。トラスコ品番405-4610材質ステンレス
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO¥799税込¥8791パック(2本)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。材質低炭素鋼(SWCH)種別全ねじ規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セットほか当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。色ネオグレー
切削液給油用マグネット付ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ有穴径(mm)46026ノズル数1
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1セットほか当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。色ネオグレー
ミニマムローラー スポンジ
TRUSCO(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(2本)当日出荷キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
...