カテゴリ

  • 物流用品(100)
  • 保管用品(86)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,525)
  • イトーキ(196)
  • エスコ(153)
  • サカエ(97)
  • ホンダ(80)
  • 浅香工業(55)
  • オーエッチ工業(43)
  • 扶桑金属工業(41)
  • サンコー(三甲)(35)
  • イーグルクランプ(31)
  • RS PRO(31)
  • 摂津金属工業(27)
  • Yamato(大和製衡)(23)
  • BEST(ベスト)[金物](22)
  • AIOULE(ふじわら)(20)
  • クボタ計装(19)
  • 中部コーポレーション(17)
  • 山金工業(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2000kg」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重作業台(2000kg)DW型 TRUSCO中荷重作業台(2000kg)DW型TRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
長さ(mm)742グリーン高さ(mm)740奥行(mm)750グリーン購入法適合
重量パレットラック 2000kg用 TRUSCO重量パレットラック 2000kg用TRUSCO
73,980税込81,378
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター) TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)TRUSCO
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン高さ(mm)2000棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)2000総耐荷重(kg)500棚板調整ピッチ(mm)50
中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター) TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)TRUSCO
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン高さ(mm)2000耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)2000総耐荷重(kg)500棚板調整ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)300
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプTRUSCO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
プラスチックパレット(軽量薄型) TRUSCOプラスチックパレット(軽量薄型)TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)トラスコ品番562-6167適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100静荷重(kg)最大:2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000
ネットパレット TRUSCOネットパレットTRUSCO(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO重量物用ポリエステルバンド(手締用)TRUSCO
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品) TRUSCOコンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)TRUSCO
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
導電性ルートバン TRUSCO導電性ルートバンTRUSCO
7,398税込8,138特価
1台
当日出荷
軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890均等耐荷重(kg)100組立時間2人50分外寸法・高さ(mm)1204有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm
軽量ボルト式棚 樹脂引出付透明 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO軽量ボルト式棚 樹脂引出付透明 100kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO
68,980税込75,878
1セット
当日出荷から7日以内出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数8組立時間2人50分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
71,980税込79,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー仕様基本型高さ(mm)1211棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
一斗缶ラック 単体型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ) TRUSCO一斗缶ラック 単体型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ)TRUSCO
42,980税込47,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200ネオグレー奥行(mm)459材質スチール棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)459
樹脂製台車ルートバン 2段式 TRUSCO樹脂製台車ルートバン 2段式TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)天板 再生ポリプロピレン100%キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%)グリーン高さ(mm)112ブレーキ有無なし全高(mm)627キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%)均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】500生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型 TRUSCO樹脂パレット ワンウェイ軽量薄型TRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
再生ポリプロピレン(PP)を使用しているので、環境に優しい商品です。重量6.7KGの軽量タイプのため扱いが簡単です。パレットの側面にアヒル口付(ラップ巻き始め用フック)のためストレッチフィルムの巻き始めが簡単にできます。(左右廻し対応可能)
トラスコ品番691-8917材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000最大耐荷重(kg)2000
ハイテナーエコノミー TRUSCOハイテナーエコノミーTRUSCO
1,398,000税込1,537,800
1セット(50台)
4日以内出荷
物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
M500Kg型中量棚1200×921×H1800単体 ネオグレ TRUSCOM500Kg型中量棚1200×921×H1800単体 ネオグレTRUSCO
40,980税込45,078特価
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様組立式トラスコ品番506-0826質量(kg)94.2高さ(mm)1811材質(本体)スチール奥行(mm)931間口(mm)1261棚段数4棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)931外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1140均等耐荷重(kg/段)500
M300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレ TRUSCOM300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレTRUSCO
29,980税込32,978特価
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様組立式トラスコ品番508-9913棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)1200均等耐荷重(kg/段)300
一斗缶ラック 連結型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ) TRUSCO一斗缶ラック 連結型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ)TRUSCO
38,980税込42,878
1セット
当日出荷から7日以内出荷
一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200ネオグレー奥行(mm)459材質スチール棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)459
軽量ボルト式棚 両開扉・仕切付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉・仕切付 100kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO
58,980税込64,878
1セット
当日出荷
扉付ですので、小物、部品類の保管・管理に最適です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890組立時間2人60分均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO
88,980税込97,878
1セット
当日出荷から7日以内出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890棚段数8組立時間2人50分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890
M300Kg型中量棚板840×1200棚受付 ネオグレ TRUSCOM300Kg型中量棚板840×1200棚受付 ネオグレTRUSCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6646セット内容中棚受2本質量(kg)12.62018年トラスコ掲載ページ8 0076
軽量ボルト式棚 扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO軽量ボルト式棚 扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO
99,980税込109,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数8組立時間2人60分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801
軽量ボルト式 棚扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO軽量ボルト式 棚扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO
33,980税込37,378
1セット
当日出荷から7日以内出荷
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1504間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚ピッチ(mm)50組立時間2人50分外寸法・幅(mm)890外寸法・高さ(mm)1504均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)801
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOM2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOM2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレータイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOM3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOM3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
41,980税込46,178
1セット
当日出荷
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレ TRUSCOM300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレTRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6649セット内容中棚受2本質量(kg)25.42018年トラスコ掲載ページ8 0076
M300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレ TRUSCOM300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレTRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6647セット内容中棚受2本質量(kg)15.32018年トラスコ掲載ページ8 0076
M300Kg型中量棚板1440×1200棚受付 ネオグレ TRUSCOM300Kg型中量棚板1440×1200棚受付 ネオグレTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6648セット内容中棚受2本質量(kg)182018年トラスコ掲載ページ8 0076
軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
64,980税込71,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー仕様2段スライド式タイプ連結型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1207均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500
軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)TRUSCO
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー仕様アーム1段タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200、(アーム桟)30、(アーム)10棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609均等耐荷重(kg/台)1500
軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)TRUSCO
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー仕様アーム1段高さ(mm)1807タイプ単体型奥行(mm)609棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200、(アーム桟)30、(アーム)10総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー仕様連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)2500
軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)TRUSCO
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
グレー仕様傾斜2段タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
軽中量ボルトレス棚M2型 単体型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 単体型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)TRUSCO
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から7日以内出荷
グレー仕様傾斜2段高さ(mm)1807タイプ単体型棚段数4(うち傾斜2)棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(うち傾斜2)外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1500
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型TRUSCO
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)