カテゴリ

  • 物流用品(349)
  • 作業工具(230)
  • 保管用品(168)
  • メカニカル部品(85)
  • 研磨材(81)
  • 機構部品(65)
  • 建築金物(45)
  • 電気材料(35)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 切削工具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 測定用品(26)
  • 清掃用品(25)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 安全保護具(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 事務用品(16)
  • 梱包用品(14)
  • 溶接用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 安全用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 厨房用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 日用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • オフィス家具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 作業服(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(453)
  • SMC(17,496)
  • エスコ(3,589)
  • RS PRO(2,225)
  • ノーブランド(1,715)
  • アズワン(982)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(946)
  • SAMTEC(839)
  • EBM(江部松商事)(832)
  • マルゼン[厨房機器](751)
  • CKD(634)
  • ホンダ(556)
  • 堀内機械(554)
  • コガネイ(553)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](551)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(522)
  • cotta(508)
  • Panasonic(パナソニック)(460)
  • メディアカバーマーケット(457)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200MM」の検索結果

1,409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sフック ステンレス製 200mm TRUSCO

    Sフック ステンレス製 200mm

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2034材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • デュアルチャック 200mm 部品 TRUSCO

    デュアルチャック 200mm 部品

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
  • クロームSフック 200mm TRUSCO

    クロームSフック 200mm

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2010材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • スチールSフック 200mm 黒 TRUSCO

    スチールSフック 200mm 黒

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2026材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • Sフック スチール製 200mm 黒 TRUSCO

    Sフック スチール製 200mm 黒

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2030材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 10個

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6594材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6759材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 70個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 70個

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6998材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 200mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 200mm 10個

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6580材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 200mm 白 70個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 200mm 白 70個

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6946材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6599材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 200mm 70個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 200mm 70個

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6824材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • まとめ買い Sフック スチール製 200mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック スチール製 200mm 黒 10個

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6724材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い Sフック スチール製 200mm 黒 70個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック スチール製 200mm 黒 70個

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6815材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO

    回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
    付属品回転台トラスコ品番445-5592材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)29.2材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119
  • まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 70個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 70個

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6807材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm

    TRUSCO
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
    用途重工業用。付属品回転台トラスコ品番389-5637材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)203全長(mm)510質量(kg)39高さ(mm)283材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス寸法H(mm)200寸法F(mm)165寸法E(mm)157最大口開き(mm)200寸法G(mm)160口幅(mm)203口深(mm)125取付穴寸法(mm)16締付力(kN)44.1
  • 小細工用ダイヤモンドヤスリ 140MM #200 TRUSCO

    小細工用ダイヤモンドヤスリ 140MM #200

    TRUSCO
    849税込934
    1本
    当日出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50柄の形状
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 200個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 50mm 200個

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6994材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 50mm 200個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 50mm 200個

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6970材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • 小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200 TRUSCO

    小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1セット(5本)
    当日出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番387-8935セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50
  • ペンチ2段・ドライバー差2本付 TRUSCO

    ペンチ2段・ドライバー差2本付

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途ペンチ200mm・ニッパー150mm・ラジオペンチ150mm・ドライバー・モンキー250mm等の収納に。トラスコ品番856-3565材質牛ヌメ革形状ペンチ2段、ドライバー2本幅(mm)90高さ(mm)225質量(g)160奥行(mm)45ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1袋(50本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 防草シート TRUSCO

    防草シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。 織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。 扱いやすい短いタイプの防草シートです。
    用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。仕様ライン:20cm間隔材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.18~0.2表面黒、裏面黒引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm使用目的草よけ対策、防草シート引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm耐候年数(年)約3
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    669税込736
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • デッキブラシ(PVC毛) TRUSCO

    デッキブラシ(PVC毛)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
    トラスコ品番789-8495全長(mm)1050質量(g)465毛丈(mm)45材質(柄部)竹、PVCチューブ材質(毛)塩化ビニール(PVC)ブラシ幅(mm)180材質(甲)雑木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • まとめ買い Sフック スチール製 50mm 黒 200個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック スチール製 50mm 黒 200個

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6820材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 50mm 黒 200個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 50mm 黒 200個

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6819材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • 強力マグネット粘着付テープ TRUSCO

    強力マグネット粘着付テープ

    TRUSCO(24件のレビュー)
    779税込857
    1パック(2個)
    当日出荷
    表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
    用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付きテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60テープ厚さ(mm)4特性強力表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
  • エアージェット用切削液給油用マグネット TRUSCO

    エアージェット用切削液給油用マグネット

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。
    トラスコ品番227-5139幅(mm)39接続口径RC1/4高さ(mm)64質量(g)270奥行(mm)48外形寸法(mm)39×48×64吸着力(N)320
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • クリアライトボックス TRUSCO

    クリアライトボックス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
    用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ハンド式自在スプレー TRUSCO

    ハンド式自在スプレー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
    材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
...