カテゴリ

  • 清掃用品(8)
    • ポリ袋(ゴミ袋)(4)
    • 現場用ゴミ箱(1)
  • 厨房用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • その他(2)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • 日本サニパック(3)
  • CONDOR(山崎産業)(17)
  • 三友(3)
  • アルフォーインターナショナル(2)
  • エスコ(25)
  • コクゴ(2)
  • ユタカメイク(3)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • グローバルサイエンス(40)
  • テラモト(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(17)
  • 廣杉計器(16)
  • 富士インパルス(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • アズワン(10)
  • アース製薬(10)
  • QSP(9)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(3)
  • 透明(4)
寸法(mm)
  • 170×230(2)
  • 200×300(1)
  • 230×340(1)
  • 800×900(1)
  • 890×1100(1)
  • 900×1000(1)
  • 1000×1200(1)
  • 1200×1300(1)
  • 1200×1600(1)
  • 1400×1800(1)
材質
  • ポリエチレン(4)
ポリエチレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200l 袋」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶用内袋 TRUSCOドラム缶用内袋TRUSCO(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1袋(5枚)
当日出荷
ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(厚手タイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100枚)
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
業務用ポリ袋 TRUSCO業務用ポリ袋TRUSCO(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(10枚)
当日出荷
厚み0.1mmの厚地タイプです。
材質ポリエチレン(PE)入数(枚)10
業務用ポリ袋 0.05厚 TRUSCO業務用ポリ袋 0.05厚TRUSCO(18件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10枚)ほか
当日出荷
中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(2個)
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO気泡緩衝材(袋タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(50枚)
当日出荷
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。厚さ(mm)4
自立バッグ TRUSCO自立バッグTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚ほか
当日出荷
FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。材質ポリプロピレン(PP)商品タイプ本体
イージーリリースタイ TRUSCOイージーリリースタイTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-40~80
Gマット(粘着マット・バータイプ) TRUSCOGマット(粘着マット・バータイプ)TRUSCO
10,980税込12,078
1袋(10枚)
当日出荷
ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐光性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
879税込967
1袋(100本)
当日出荷
丸リンク ステンレス製 TRUSCO丸リンク ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1袋
当日出荷から翌々日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
ドラム缶用吸収シート(5枚入) TRUSCOドラム缶用吸収シート(5枚入)TRUSCO
3,500税込3,850
1袋(5枚)
当日出荷
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。 給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。 工場の5S対策としてもお使いいただけます。
用途オイル・水・溶剤用。種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番488-6411材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(Φmm)550吸油量4(L/袋)
ダストワゴン用ナイロン袋 大 TRUSCOダストワゴン用ナイロン袋 大TRUSCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
容量(L)236トラスコ品番281-1031適合本体TDSW-L材質ナイロン、ハトメ穴:アルミ合金幅(mm)590高さ(mm)680質量(g)650種類ダストカー用袋奥行(mm)590規格色(袋)サイズ(mm)590×590×680商品タイプ袋のみ
ダストワゴン用ナイロン袋 中 TRUSCOダストワゴン用ナイロン袋 中TRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
容量(L)132トラスコ品番281-1049適合本体TDSW-M材質ハトメ穴:アルミ合金厚さ(mm)0.023高さ(mm)630質量(g)490種類ダストカー用袋奥行(mm)430間口(mm)490規格色(袋)縦(mm)1000横(mm)1000サイズ(mm)490×430×630商品タイプ袋のみ
輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) TRUSCO輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)TRUSCO
14,980税込16,478
1缶(50個)
7日以内出荷
コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) TRUSCOクレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入)TRUSCO
6,998税込7,698
1缶(50個)
7日以内出荷
原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。 RoHS指令に適合しています。 化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。 吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)11.4吸湿度27.0℃