カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(4)
  • 保管用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(174)
  • MAZDA(マツダ)(159)
  • トヨタ(60)
  • 廣杉計器(39)
  • CKD(32)
  • ホンダ(24)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • フジタ[室名札・標識](13)
  • エスコ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • YAGEO(10)
  • オイレス工業(8)
  • スズキ(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • RS PRO(8)
  • 旭精工(7)
  • NSK(日本精工)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「206b」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金付)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
  • カラーマグネット TRUSCO

    カラーマグネット

    TRUSCO
    189税込208
    1セット(6個)
    当日出荷
    書類の掲示に最適です。
    材質フェライト磁石・ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ10 0646
  • プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金なし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スタンダードな樹脂の握り玉です。
    仕様芯金なしタイプ材質ABS樹脂耐熱温度(℃)70
  • プラスチック製握り玉 (金具なし黒) TRUSCO

    プラスチック製握り玉 (金具なし黒)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1箱(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
    材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
  • プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒) TRUSCO

    プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1箱(20個)
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    材質プラスチックタイプ芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
  • ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) TRUSCO

    ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ)

    TRUSCO
    829,800税込912,780
    1台
    16日以内出荷から35日以内出荷
    オールロック機構を採用し、全ての引き出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。ラッチ機構を採用し、移動時や地震等による引き出しの飛び出しや、キャビネットの転倒から収納物を守ります。両サイドセーフティロック機構付で一つの引き出しを開けると安全機構が自動的に働いて、他の引き出しは全てロックされます。
    用途工具・部品から長尺物の保管まで幅広く対応付属品引出し1段当たり見出しカード2枚、パーテーション6枚、デバイダー14枚材質スチール高さ(mm)1300タイプ仕切りBタイプ奥行(mm)650間口(mm)1200均等荷重(kg)150最大積載量(kg)1200荷姿完成品色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1300
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(39個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(140個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(160個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • 六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ

    TRUSCO
    759税込835
    1パック(22本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(20本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
  • 6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO
    379税込417
    1セット(35本)
    当日出荷
    6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
    仕様スプリング、丸ワッシャー付材質鉄(三価クロメート)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状6ロブ強度区分4.8