カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
- メカニカル部品(99)
- 物流用品(53)
- 制御機器(43)
- ねじ・ボルト・釘(41)
- 自動車純正部品(40)
- パソコン/周辺機器(40)
- 作業工具(33)
- 農業機械(28)
- 作業服(16)
- 切削工具(16)
- 建築金物(15)
- 自動車補修部品(15)
- カー用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- バイク純正部品(11)
- 機構部品(11)
- オフィス家具(9)
- 研磨材(9)
- 測定用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 医療(7)
- 完成車(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- バイク部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 安全標識(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 塗料(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バッテリー・電装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電気材料(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Asahicho(旭蝶繊維)(12)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- KITO(キトー)(52)
- KUKKO(クッコ)(13)
- MAZDA(マツダ)(11)
- NSK(日本精工)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(35)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(186)
- TRUSCO(15)
- Zippy(6)
- アイセル(6)
- アルインコ(6)
- ホンダ(29)
- メディアカバーマーケット(38)
- 岩田製作所(6)
- 廣杉計器(24)
- ブランドをもっと見る
「206s」の検索結果

アジャスト脚 TO-206・206N・206S
SUGICO(スギコ)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)15396
206S スリーシートパッキン
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781箱(5枚)3日以内出荷接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。用途各種フランジのパッキントラスコ品番547-3689厚さ(mm)0.6(±0.06)寸法(mm)1000×1000種類シート状固形パッキン 中面圧用危険物の類別非危険物![ROVER(ローバー) FDB206S GIC[自転車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75704006-260408-02.jpg)
ROVER(ローバー) FDB206S
GIC[自転車用品]¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷お洒落なローバーブランドの20インチ折り畳み自転車。6段変速、前後フェンダー装備。全長151cmハンドル幅55cmハンドル高102cm(折りたたみサイズ:87cm×45cm×68cm)。サドル高:77cm~95cm。重量:約15.3kg。![ROVER(ローバー) FDB206S GIC[自転車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76004656-260413-08.jpg)
ROVER(ローバー) FDB206S
GIC[自転車用品]¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷お洒落なローバーブランドの20インチ折り畳み自転車。6段変速、前後フェンダー装備。全長151cmハンドル幅55cmハンドル高102cm(折りたたみサイズ:87cm×45cm×68cm)。サドル高:77cm~95cm。重量:約15.3kg。色ベージュ
アジャスト脚 TO-206・206N・206S
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304/SPCC/SUS430荷重最大1570(kg-f)穴径(mm)Φ5.5×3ねじ山W3/4×10最短寸法(mm)50最長寸法(mm)70
KRP-206S用針2本セット
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥2,198税込¥2,4181台6日以内出荷ウインテックレコードプレーヤー「KRP-206S」「KRP-308MS」「KRP-109V」に対応した交換用針2本セット。対応機種をご確認の上、ご購入ください。対応機種KRP-206S/KRP-310MS/KRP-308MS/KRP-109V
ステンレス五管丁番面付 206-S-ST
末広金具(SUEHIRO)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質SUS304寸法(mm)150板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)108ねじ穴数5
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スリーシートS型(中面圧用)
スリーボンド(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150
ステンレス製Lフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
自動調心玉軸受 1200番台
NTN(エヌティーエヌ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ
タカチ電機工業¥249税込¥2741個当日出荷から6日以内出荷ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
複列アンギュラ玉軸受 5200番台
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ドライブレコーダー
FIRSTCOM¥21,980税込¥24,1781個当日出荷DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)解像度1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート27.5fps音声ON/OFF可能画像補正HDR画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
トラック キャブ内スイッチ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。グリーン購入法適合
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
自動調心玉軸受 2200番台
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
強力ニッパー
KEIBA¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅡ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
トレビーノ カセッティ MK206SMX
TORAY(東レ)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷時短・高除去カートリッジ搭載。料理がはかどる「時短浄水」モデル。 デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。 外して洗えるキャップ。簡単に外して洗えるのでいつも清潔。付属品コイン型リチウム電池 CR2032 ・カートリッジ・アダプタセット(オプション部品除く)×各1材質ポリアセタール、ABS樹脂質量(g)348(満水時)タイプ蛇口直結型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×144×98使用電池コイン型リチウム電池CR2032×1個浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体アズワン品番65-0460-80適用可能カートリッジMKC.SMX
エビ ソケット 6角 差込角6.35mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥459税込¥5051個当日出荷から5日以内出荷スタンダードな対辺6角タイプです。差込角(mm)6.35穴角6角
強力マグネット レバーハンドル付
ラクテム¥969税込¥1,0661個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)25差込角(mm)6.35穴角6角
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
...






![ROVER(ローバー) FDB206S GIC[自転車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75704006-260408-02.jpg)
![ROVER(ローバー) FDB206S GIC[自転車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76004656-260413-08.jpg)