カテゴリ
- 物流用品(180)
- 保管用品(164)
- メカニカル部品(68)
- オフィス家具(17)
- 機構部品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 作業工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 防災用品(6)
- 測定用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 完成車(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(114)
- イトーキ(510)
- エスコ(465)
- ホンダ(368)
- サカエ(299)
- RS PRO(272)
- スバル(215)
- アズワン(208)
- ストア・エキスプレス(188)
- アイリスオーヤマ(151)
- YAMAZEN(山善)(148)
- ERECTA(エレクター)(145)
- 山金工業(143)
- 神戸製鋼(120)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(108)
- サンワサプライ(99)
- FYH(日本ピローブロック)(99)
- シグマ光機(97)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(13)
「20kg」の検索結果
特価

サクションリフター20kG
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
枕型分銅(鋳鉄製)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
ハザードランナー用 カゴ 20インチ用
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ハザードランナー20インチタイプ(THR5520)用のカゴです。 ワンタッチで開閉します。トラスコ品番489-2828適合機種THR5520、THR5503、THR5503E色黒質量(g)1500品名前取付カゴ組立寸法(mm)350×180×200折りたたみ寸法(mm)350×30×200
OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台当日出荷OIML型M1級枕型校正用分銅です。 アルミケース付きで保管に便利です。材質ステンレスSUS420幅(mm)232質量(kg)22高さ(mm)134質量(g)20000奥行(mm)113等級M1級表す量20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×113×134精度等級M1級
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
ステンレス工具箱
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。仕様中皿付(取り外し可)色シルバー耐荷重(kg)20
油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
プロツールボックス
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。付属品中皿付(取り外し可)仕様シリンダ錠取付可能(別売)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366スタッキング4個まで可フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493
足下伸縮ラック 足下すっきり君
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。仕様間口伸縮式材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2.2奥行(mm)232間口(mm)550~900キャスターなし最大積載量(kg)20/台適合サイズA4ファイル対応均等積載量(kg/段)20
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から4日以内出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂色ホワイト奥行(mm)107
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナ(75Lタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。材質ポリプロピレン質量(kg)3.59最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)329外寸法・奥行(mm)440フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から9日以内出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷から9日以内出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。用途防災用品収納などに。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100高さ外寸(mm)240有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フック(L・S)各6個仕様組立式トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
トランクカーゴ フラット天板仕様
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。用途防災用品収納などに。 50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。 70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
ネジロック付カラビナ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質アルミニウム長さ(mm)110形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)68耐荷重(kg)20内寸(mm)88ロック機能あり
B型バンラックケース
TRUSCO(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から8日以内出荷引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台
スタッキングパーツコンテナ
TRUSCO¥349~税込¥384~1個当日出荷スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質スチール(SPHC)幅(mm)40厚さ(mm)3.2材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)種類穴あきアングル長穴(mm)11×40
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
ハンドマグネット(キャスター付)
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281本当日出荷根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-0499幅(mm)330質量(kg)1.24高さ(mm)805~1125奥行(mm)103吸着力(N)61キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)805~1125
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から翌々日出荷軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ツールワゴンロイヤル
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌々日出荷継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。 浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。仕様組立式ピッチ(mm)(棚板調整)95トレー組合せ浅型:1段、深型:2段ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フック(L・S)各6個仕様組立式トラスコ品番363-9461材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7高さ(mm)1600奥行(mm)370均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
...