カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 機構部品(4)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • CKD(75)
  • 新ダイワ(54)
  • 廣杉計器(45)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
  • omron(オムロン)(25)
  • 三木プーリ(25)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • 富士電機(16)
  • ブリタ・ジャパン(15)
  • 東洋技研(13)
  • リスパック(12)
  • BELDEN(12)
  • コクヨ(10)
  • フローバル(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • Canon(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「210b」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • ポリウレタンチューブ TRUSCO

    ポリウレタンチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
    仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
  • 粘着クリーンマット TRUSCO

    粘着クリーンマット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(30シート×10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
    材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金付)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
  • スタッキングパーツコンテナ TRUSCO

    スタッキングパーツコンテナ

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
    用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
  • プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金なし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    スタンダードな樹脂の握り玉です。
    材質ABS樹脂仕様芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
  • メカニックマット TRUSCO

    メカニックマット

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります。スリット入りできれいに折り畳め、作業にあわせて高さや広さの調整ができます。 EVA材を用いた薄くて軽くて、クッション性に富んだ作業用マットで、低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの膝立ちの作業等に最適です。 付属の面ファスナーを使用すれば折り畳んだ状態で固定でき、収納に便利です。
    材質EVA樹脂寸法(横×縦×厚さ)(mm)1150×460×30質量(g)900
  • ノミケース TRUSCO

    ノミケース

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途追い入れノミ一寸などの収納に。材質黒床革仕様ハトメ穴付きベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261
  • カラーアーム棚受 TRUSCO

    カラーアーム棚受

    TRUSCO
    899税込989
    1本
    当日出荷
    補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。
    用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質スチール穴径(Φmm)5(ねじ)
  • プラスチック製握り玉 (金具なし黒) TRUSCO

    プラスチック製握り玉 (金具なし黒)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
    材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
  • プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒) TRUSCO

    プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒)

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1箱(20個)
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    材質プラスチックタイプ芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(39個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(130個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(150個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • 六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO

    六角穴付止めネジ (黒染め)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    869税込956
    1パック(27個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
  • ロールピン TRUSCO

    ロールピン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    779税込857
    1パック(182個)
    当日出荷
    相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
    材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜種類ロールピン
  • 六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ

    TRUSCO
    759税込835
    1パック(22本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当
  • 平行ピン(S45C) TRUSCO

    平行ピン(S45C)

    TRUSCO
    899税込989
    1パック(40本)
    当日出荷から翌々日出荷
    断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
    用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 波形ロールピン TRUSCO

    波形ロールピン

    TRUSCO
    749税込824
    1セット(150本)
    当日出荷
    相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。 外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。
    用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質ステンレス(SUS420J2)
  • ジョウナット TRUSCO

    ジョウナット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
    材質S45C
  • 運搬車用取り替え固定キャスター TRUSCO

    運搬車用取り替え固定キャスター

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
    形状固定材質(車輪)ゴム
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当