カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(557)
  • MAZDA(マツダ)(251)
  • ホンダ(169)
  • AMPHENOL(69)
  • 新ダイワ(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(55)
  • NTN(エヌティーエヌ)(42)
  • コンサス(38)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
  • 日野自動車(34)
  • SHIMANO(シマノ)(33)
  • コガネイ(30)
  • CKD(30)
  • タテヤマアドバンス(24)
  • ERECTA(エレクター)(23)
  • EPCOS(22)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「210s」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TRUSCO(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • 配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCO

    配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • 補修用粘着テープ(ウイングトラック車用) TRUSCO

    補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。
    用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。タイプ帆布粘着剤アクリル系粘着力19N/25mm材質(基布)ポリエステル基布
  • 6角ソケット スタンダードタイプ TRUSCO

    6角ソケット スタンダードタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    全長(mm)25差込角(mm)6.35穴角6角
  • 絶縁ソケット(6角) 差込角6.35 TRUSCO

    絶縁ソケット(6角) 差込角6.35

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)41差込角(mm)6.35規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
  • ステンレス製握り玉 TRUSCO

    ステンレス製握り玉

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
    仕様芯金なしタイプ材質ステンレス(SUS304)
  • 対面兼用三角ブラケット(ステンレス) TRUSCO

    対面兼用三角ブラケット(ステンレス)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上ステンレス(SUS304)種類三角ブラケット板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO

    L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様両穴タイプ材質ステンレス幅(mm)40厚さ(mm)3.0種類穴あきアングル長穴(mm)11×40
  • L50型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO

    L50型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1箱(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様両穴タイプ材質ステンレス寸法(mm)50×50×3.0t種類穴あきアングル長穴(mm)13×40
  • フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 配管支持用セーフティブラケット(ステンレス) TRUSCO

    配管支持用セーフティブラケット(ステンレス)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 プレスフォーミングで高精度です。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.0t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 石英試験管 TRUSCO

    石英試験管

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。
    材質石英ガラス耐熱温度(℃)-193~+800
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • A4サイズパンフレットスタンド 10段 TRUSCO

    A4サイズパンフレットスタンド 10段

    TRUSCO(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
    (カセット)クリアブルー高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
  • パレット台車 S付 TRUSCO

    パレット台車 S付

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) TRUSCO

    アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。
    材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスターサイズA4高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)収納寸法・幅(mm)215収納寸法・奥行(mm)22
  • 超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
  • 配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット) TRUSCO

    配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セット(5本)
    翌日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40種類穴あきアングル長穴(mm)11×40
  • 配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・50型・5本セット) TRUSCO

    配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・50型・5本セット)

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1セット(5本)
    翌日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)50種類穴あきアングル長穴(mm)13×40
  • αレターケース A4・2列タイプ TRUSCO

    αレターケース A4・2列タイプ

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
    仕様鍵なしタイプ材質本体/スチール引出し/ポリスチレン(PS)樹脂クリアサイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
  • レターケースA4型 片浅10段扉付 TRUSCO

    レターケースA4型 片浅10段扉付

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。 書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
    仕様鍵付(扉部のみ)トラスコ品番504-6645材質本体/スチール、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)10.3クリアサイズA4引出し数10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×334×497引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×305×37引出し組合せ浅型
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • αレターケース片浅10段コンビ TRUSCO

    αレターケース片浅10段コンビ

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番504-6637質量(kg)9.5サイズA4高さ(mm)497奥行(mm)334間口(mm)528間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497引出し数片深10段引出し組合せ深型
  • ロールピン ステンレス TRUSCO

    ロールピン ステンレス

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1パック(2400本)
    当日出荷から翌々日出荷
    バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。
    用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1缶(1500本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1缶(2100本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1缶(1800本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1缶(590本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1缶(2700本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO

    引張りリンク(ロングストロークタイプ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    成型時の金型の開きを補助する部品です。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
  • ロールピン TRUSCO

    ロールピン

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1缶(2100本)
    3日以内出荷
    バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1缶(2700本)
    3日以内出荷
    頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1缶(2600本)
    3日以内出荷
    十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応