カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 新ダイワ(55)
- NTN(エヌティーエヌ)(42)
- コンサス(37)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- コガネイ(30)
- CKD(30)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
- SK11(18)
- IDEC(和泉電気)(16)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(16)
- ブリタ・ジャパン(15)
- brembo(14)
- コフロック(13)
- 岩田製作所(12)
- 京セラ(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「210s」の検索結果

ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。タイプ帆布粘着剤アクリル系粘着力19N/25mm材質(基布)ポリエステル基布
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥89税込¥981個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)25差込角(mm)6.35穴角6角
絶縁ソケット(6角) 差込角6.35
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)41差込角(mm)6.35規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
対面兼用三角ブラケット(ステンレス)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上ステンレス(SUS304)種類三角ブラケット板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(5本)当日出荷から4日以内出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様両穴タイプ材質ステンレス幅(mm)40厚さ(mm)3.0種類穴あきアングル長穴(mm)11×40
フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581箱(10個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
配管支持用セーフティブラケット(ステンレス)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 プレスフォーミングで高精度です。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.0t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
石英試験管
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(10本)翌々日出荷通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。材質石英ガラス耐熱温度(℃)-193~+800
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
超硬コーティングソリッドドリル
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
αレターケース A4・2列タイプ
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。仕様鍵なしタイプ材質本体/スチール引出し/ポリスチレン(PS)樹脂色クリアサイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
レターケースA4型 片浅10段扉付
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。 書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。仕様鍵付(扉部のみ)トラスコ品番504-6645材質本体/スチール、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)10.3色クリアサイズA4引出し数10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×334×497引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×305×37引出し組合せ浅型
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
αレターケース片浅10段コンビ
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷トラスコ品番504-6637質量(kg)9.5サイズA4高さ(mm)497奥行(mm)334間口(mm)528間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497引出し数片深10段引出し組合せ深型
ロールピン ステンレス
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381パック(2400本)当日出荷から翌々日出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281缶(1500本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781缶(2100本)3日以内出荷から5日以内出荷接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381缶(1800本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781缶(590本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581缶(2700本)3日以内出荷から5日以内出荷十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から6日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
ロールピン
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881缶(2100本)3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781缶(2700本)3日以内出荷頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781缶(2600本)3日以内出荷十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応