カテゴリ
- 作業工具(135)
- 物流用品(71)
- 研磨材(51)
- 塗装・養生・内装用品(38)
- 保管用品(21)
- 事務用品(16)
- 安全保護具(12)
- 機構部品(10)
- 切削工具(9)
- 測定用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 梱包用品(7)
- 厨房用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- オフィス家具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 作業服(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(194)
- SMC(2,926)
- Panasonic(パナソニック)(1,227)
- エスコ(1,148)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(517)
- EBM(江部松商事)(478)
- NORGREN(472)
- ノーブランド(447)
- 三菱電機(378)
- RS PRO(345)
- アズワン(343)
- cotta(320)
- TKG(247)
- New-Era(ニューエラー)(225)
- パール金属(184)
- HEIKO(161)
- メディアカバーマーケット(160)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(159)
- ヤマニパッケージ(155)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(2)
「220mm」の検索結果

ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #220シリーズ 色:黄
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)6形状円筒型粒度220軸長(mm)35
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥689~税込¥758~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO(16件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
パーツBOX無塗装
TRUSCO(69件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
エアーダスター レバー式・プラグタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
A型チャンネルブラシ
TRUSCO(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)215×18ヘッド形状A型適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
スクレーパー(扇型・直刃)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1丁当日出荷欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。仕様貫通型形状扇型・直刃全長(mm)240刃長(mm)127硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
ワイドモンキーレンチ
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
スナップリングプライヤー(軸用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
注射器洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色青材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具注射器
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ボールポイントドライバー
TRUSCO(7件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハンマーへら(直刃)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。仕様貫通型形状直刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
棚整理かごスタックボックス
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。 SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。用途オフィスや倉庫などでの小物整理に。材質ポリプロピレン(PP)色白奥行(mm)360
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ