カテゴリ
- 作業工具(98)
- ねじ・ボルト・釘(94)
- 切削工具(76)
- 物流用品(72)
- 機構部品(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 研磨材(33)
- メカニカル部品(32)
- 電気材料(27)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 保管用品(22)
- 溶接用品(18)
- 建築金物(18)
- 測定用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 事務用品(12)
- 安全用品(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- 防災用品(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- 梱包用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 厨房用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(270)
- 大阪魂(4,030)
- SMC(2,136)
- エスコ(1,995)
- RS PRO(1,196)
- KANA(片山チエン)(721)
- 三木プーリ(609)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(597)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(541)
- イマオコーポレーション(462)
- NSK(日本精工)(457)
- SIEMENS(436)
- Igus(イグス)(425)
- 水本機械製作所(358)
- OSG(オーエスジー)(340)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(318)
- NTN(エヌティーエヌ)(312)
- KHK(小原歯車工業)(286)
- 三ツ星ベルト(272)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「22mm」の検索結果
特価

ブレードホース 15×22mm
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1本ほか3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
Tボルトホースクランプ 22mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
エホマクランプ レール幅19.5mm22.0mm用シャフト
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途スペアパーツとして。トラスコ品番256-4100適合機種フレーム寸法A:19.5mm22.0mm材質合金鋼
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法19.5mm22.0mm/29.0×9.0mm用
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷L型クランプ 交換用シャフトです。用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8810アズワン品番65-1940-43
ワンタッチL型クランプ用パッド フレーム寸法19.5mm/22.0mm用
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷ワークを保護します。トラスコ品番242-8947適合機種フレーム寸法A:19.5mm、22.0mm材質ポリプロピレン(PP)品名パッドアズワン品番65-1942-53
チューブカッター
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668全長(mm)67質量(g)126肉厚(mm)3切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(9個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(20個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
カップワイヤー用スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581丁当日出荷口が段付き形状になっていますので、1本で2サイズ(17/22mm)対応できます。用途カップブラシ/ベベルブラシの脱着用。仕様グリップ付。トラスコ品番232-5721材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ22mm/17mm質量(g)114
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(6個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥829~税込¥912~1袋(20個)ほか当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(50個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ステンレスロングアイフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
ステンレス キーリンク
TRUSCO(14件のレビュー)¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類リンク1袋入数(個)10使用荷重(kN)0.04
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から8日以内出荷小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。色ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(115本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(100個)当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
...