カテゴリ

  • 作業工具(130)
  • 保管用品(63)
  • 物流用品(58)
  • 研磨材(31)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 事務用品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 厨房用品(10)
  • 測定用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全標識(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 農具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(181)
  • SMC(1,796)
  • エスコ(994)
  • Panasonic(パナソニック)(893)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(458)
  • EBM(江部松商事)(452)
  • ノーブランド(451)
  • IKO(日本トムソン)(392)
  • cotta(350)
  • TKG(260)
  • アズワン(247)
  • P・O・Pトレーディング(225)
  • New-Era(ニューエラー)(224)
  • メディアカバーマーケット(217)
  • ブロードウォッチ(202)
  • 福井クラフト(194)
  • フエニックス・コンタクト(193)
  • RS PRO(190)
  • ヤマニパッケージ(183)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「240mm」の検索結果

461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 竹ヨージ(240mm) TRUSCO

    竹ヨージ(240mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
    用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。毛丈(mm)12行数3全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5植付(mm)38
  • 横型バンラックケースWUN型(奥行240mmタイプ) TRUSCO

    横型バンラックケースWUN型(奥行240mmタイプ)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)透明高さ(mm)314材質(本体)スチール奥行(mm)240間口(mm)792最大積載量(kg)20荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×240×314
  • ラシャ鋏ケース TRUSCO

    ラシャ鋏ケース

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途ラシャ切り鋏240mm・270mm・くじり・マジックの収納に。トラスコ品番856-3567材質牛ヌメ革形状ラシャ鉄、カッターケース幅(mm)105高さ(mm)310質量(g)110奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

    TRUSCO(16件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • パーツBOX無塗装 TRUSCO

    パーツBOX無塗装

    TRUSCO(69件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • 作業椅子 TRUSCO

    作業椅子

    TRUSCO(25件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1脚
    欠品中
    作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
    材質合板・ウレタン材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装摘要キャスター付種類作業用イスキャスターあり材質(キャスター)ゴム張地ビニールレザー張りパイプ径(Φmm)25.4キャスター径(Φmm)50生産国中国座幅(mm)300材質(脚)スチールパイプ材質(脚部)スチールパイプ/シルバー粉体塗装材質(座面)合板・ウレタン座奥行(mm)300高さ調節不可色(脚部)シルバースタッキング不可座面径(Φmm)300キャスターの有無あり組立状態完成品背もたれの有無なし脚の形状キャスター脚
  • 長物ケース TRUSCO

    長物ケース

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)仕様ハトメ穴付き材質黒床革ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261
  • ソフトクーラーBOX TRUSCO

    ソフトクーラーBOX

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • スプレーガン 500mL自在タイプ TRUSCO

    スプレーガン 500mL自在タイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
    用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
  • ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
    仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
  • エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト

    TRUSCO(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材
  • スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCO

    スクレーパー(扇型・直刃)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
    仕様貫通型形状扇型・直刃全長(mm)240刃長(mm)127硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • 水拭き用モップ TRUSCO

    水拭き用モップ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    869税込956
    1本
    翌々日出荷
    耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
    用途水拭き用に。トラスコ品番855-8111材質柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1320幅(mm)240質量(g)4652018年トラスコ掲載ページ9 0271繰り返し・詰め替え対応
  • 万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO

    万能金切バサミ ストレート刃

    TRUSCO(21件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
    全長(mm)250刃厚(mm)母材/約4刃先形状直刃
  • 水拭き用モップ スペア TRUSCO

    水拭き用モップ スペア

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番362-9660幅(mm)240寸法(mm)180×240質量(g)200種類水拭きモップ材質(毛)故繊維縦(mm)180繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットポケット TRUSCO

    マグネットポケット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。 ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
  • ポリ容器  ノズル付 TRUSCO

    ポリ容器 ノズル付

    TRUSCO(11件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ノズル付きのポリ容器です。 ノズル収納が出来ます。
    材質ポリエチレン(PE)白(半透明)口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルありコックなし取手あり
  • チャック付ポリ袋 TRUSCO

    チャック付ポリ袋

    TRUSCO
    839税込923
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    透明
  • ワイドモンキーレンチ TRUSCO

    ワイドモンキーレンチ

    TRUSCO(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
    用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • マグネットサイドトレー TRUSCO

    マグネットサイドトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
    材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • 鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 平

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質合金工具鋼(SKS-8)
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁ほか
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
  • ツールバランサー TRUSCO

    ツールバランサー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
    用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • コーキングへら TRUSCO

    コーキングへら

    TRUSCO(7件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
    用途壁、タイルなどのコーキング。材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1
  • ほうきチリトリセット TRUSCO

    ほうきチリトリセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    コンパクトに収納して手軽に扱える、ほうきとチリトリのセットです。
    用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃に。トラスコ品番855-8106幅(mm)240全長(mm)760高さ(mm)760質量(g)290奥行(mm)50材質(柄部)天然木(ポリエチレンカバー)材質(毛)アレンファイバー材質(甲)ポリエチレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ9 0208繰り返し・詰め替え対応
  • 厚手不織布収納袋 TRUSCO

    厚手不織布収納袋

    TRUSCO(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(20枚)
    当日出荷
    厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
    用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布材質不織布厚さ(mm)目付け50g2018年トラスコ掲載ページ9 0539
  • スクレーパー TRUSCO

    スクレーパー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
    用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。仕様貫通型形状ストレート硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • 剣先5行ブラシ TRUSCO

    剣先5行ブラシ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。幅(mm)42厚さ(mm)13全長(mm)230タイプ剣先型毛丈(mm)20行数5全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13植付(mm)95
...