カテゴリ
- 物流用品(13)
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(27)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(570)
- CKD(170)
- MAZDA(マツダ)(63)
- Panasonic(パナソニック)(110)
- SMC(4,360)
- SUS(エスユーエス)(70)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(61)
- コガネイ(78)
- コンサス(76)
- タンガロイ(64)
- ニッセイ(53)
- ホンダ(854)
- マキテック(54)
- メディアカバーマーケット(290)
- 三菱電機(57)
- 京セラ(53)
- 徳武産業(56)
- 水本機械製作所(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「250l」の検索結果
特価

グリップフィット手袋
TRUSCO(50件のレビュー)¥349税込¥3841双当日出荷薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4





マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
万能金切バサミ 曲刃
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)全長(mm)248刃長(mm)35刃厚(mm)母材/約4切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
PEボトル 広口 ポリエチレン製
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)色ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トラスコ品番416-0029セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1169表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
気泡緩衝材(カットシートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。厚さ(mm)4
エアーガンコック付本体
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック付き
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
エアーガン本体
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
LED投光器
TRUSCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120コード長さ(m)5最大口開き(mm)65全光束(Lm)1800保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
かかとを踏める軽量2WAYシューズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881足当日出荷ニット素材で伸縮性、通気性に優れ、蒸れにくい作業靴です。かかとを踏んで使える仕様です。柔らかく軽量な作業靴です。シンプルなデザインのため普段使いもできます。用途軽作業、普段履きに。材質アッパー:ポリエステル、ソール:合成底色ブラック足幅3E![調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57226015-260410-02.jpg)
調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]
TRUSCO¥899税込¥9891セット(2枚)当日出荷超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
マグネットタックシート(粘着剤付)
TRUSCO¥999税込¥1,0991枚当日出荷粘着剤付のマグネットシートです。あらかじめ規格サイズに切り目加工を入れてあり、自由に切り離して使えます。粘着剤付のマグネットシートです。強力タイプの異方性マグネットにバー状の切り目を加工していますので大きな掲示物やパネルなどの取り付けに便利です。プラスチック製の小物などの裏に貼れば、マグネット製品としてご使用頂けます。用途掲示物の裏に貼りつけると、スチール棚・ホワイトボードなどのスチール面での掲示が簡単にできます。オフィス・工場・店舗などのパネルや表示プレートにも使用できます。プラスチック製・木製・金属製等の小物の裏に貼り付ければスチール面での使用が可能になります。仕様1シート:10ピーストラスコ品番819-1742材質アクリル系粘着剤長さ(mm)250幅(mm)180厚さ(mm)1.5寸法(mm)(ピースサイズ)25×180色黒質量(g)254寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×180×1.5粘着力15.48N/20mm(アクリル板)特性強力商品タイプ粘着テープ付
スプレーガンカップ付セット(重力式)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
作業用チェア ビニールレザー
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781脚当日出荷座部が回転するタイプのいろんな作業環境に合った作業椅子です。組立状態完成品座面高さ(mm)510~660座面径(Φmm)315材質(座面)ウレタン張地ビニールレザー材質(脚部)スチール昇降機能の有無ありキャスターの有無無回転機能の有無有背もたれの有無なし肘掛けの有無有トラスコ品番503-6071材質座部:ウレタン、脚部:スチール質量(kg)4.9色ブラック種類作業用イスキャスター無し背もたれ無し座上下調節ガス調節式生産国日本座幅(mm)Φ315座高(mm)510~660脚幅(mm)555
LED投光器
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110電圧(V)100/100消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h全光束(Lm)1800保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
コイルスプリング 高たわみ用
TRUSCO¥759~税込¥835~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881セット(50枚)当日出荷緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。材質ポリエチレン(PE)、外側フィルム/HDPEフィルム
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。仕様屋内用材質ナイロン66色OD使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
ベルトで止めるフックフックのみ
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷ベルトで止めるフックシリーズのフック単品です。フックにすべり止めが付いているので横にズレません。30mm幅のベルトと留め具を使ってH鋼や、大きい径に取り付けることができます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ポリカーボネート種類スナップフック材質(ベルト)面ファスナー

































![調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57226015-260410-02.jpg)