カテゴリ
- 研磨材(5)
- クッションパット(1)
- 切削工具(19)
- 作業工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- オフィス家具(7)
- 物流用品(5)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
材質
- SUS304(1)
- スチール(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(66)
- 矢崎化工(122)
- ノーブランド(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](122)
- ハニー(2)
- JB-POWER(5)
- KANA(片山チエン)(923)
- 三木プーリ(617)
- エスコ(323)
- 大阪魂(271)
- KHK(小原歯車工業)(203)
- NSK(日本精工)(153)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(137)
- NTN(エヌティーエヌ)(136)
- NACHI(不二越)(125)
- 椿本チエイン(123)
- NOK(112)
- アズワン(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「28φ」の検索結果

ロックナット 兼用型
TRUSCO(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷兼用型ですので日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。用途ラバーパット用仕様円心から円心の寸法:20mm(主にマキタ用)19mm(主に日立用)トラスコ品番232-5691厚さ(mm)8.7質量(g)18穴径(Φmm)4.6ねじ径(mm)M10(P1.5)外径(Φmm)28
収納型フレキシブルダクトΦ28
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781本当日出荷従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8244材質ポリエステル寸法(mm)Φ280×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.5タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)280適合送風機最大口径(Φmm)280最大口径(mm)300耐熱温度(℃)60℃~70℃表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥369税込¥4061袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(10組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥249税込¥2741袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(33個)当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
マイポール
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。用途工事現場での測定、目印の必需品です。材質アルミ合金直径(Φmm)28(24)タイプ2段段数2
両面ハトメステンレス製
TRUSCO(9件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1パック(10組)ほか当日出荷錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
TRUSCO¥143税込¥1571個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
強力ドレッサホルダ用替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(48枚)当日出荷用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番215-7306適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)240内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
スケールルーペ 10X
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43倍率10倍レンズ径(Φmm)28最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
蛍光灯飛散防止チューブ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172厚さ(mm)0.5色透明
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1セット(10組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
片サドルPRO ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(50個)当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
フランジナット ネジ M12
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3606材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)36ねじ寸法M12×P1.75二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
電動ドライバーソケット全ネジ
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事に最適。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長(mm)70
一斗缶用ロート
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷一斗缶用のロートです。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。トラスコ品番161-0658材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)176口径(Φmm)155足長(mm)28足径(Φmm)×足長(mm)27×28
フランジナット ネジ M14
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3607材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0ねじ寸法M14二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)
TRUSCO¥739税込¥8131パック(20個)当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。 耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき種類スプリングワッシャー
くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。種類ネイルハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60
ディスペンサー ドロップ
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)寸法(mm)ねじ谷:24.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
強力ドレッサー専用替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381パック(12枚)当日出荷用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番374-6445適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)62内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28