カテゴリ

  • 研磨材(5)
    • クッションパット(1)
  • 切削工具(19)
  • 作業工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • SUS304(1)
  • スチール(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(42)
  • 矢崎化工(43)
  • ノーブランド(45)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](122)
  • ハニー(2)
  • JB-POWER(5)
  • KANA(片山チエン)(905)
  • 大阪魂(266)
  • KHK(小原歯車工業)(147)
  • 三木プーリ(135)
  • NTN(エヌティーエヌ)(133)
  • エスコ(130)
  • NACHI(不二越)(124)
  • 椿本チエイン(119)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
  • 岩田製作所(105)
  • OSG(オーエスジー)(89)
  • イマオコーポレーション(81)
  • フジトク(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28φ」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックナット 兼用型 TRUSCO

    ロックナット 兼用型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    兼用型ですので日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
    用途ラバーパット用仕様円心から円心の寸法:20mm(主にマキタ用)19mm(主に日立用)トラスコ品番232-5691厚さ(mm)8.7質量(g)18穴径(Φmm)4.6ねじ径(mm)M10(P1.5)外径(Φmm)28
  • 収納型フレキシブルダクトΦ28 TRUSCO

    収納型フレキシブルダクトΦ28

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
    用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8244材質ポリエステル寸法(mm)Φ280×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.5タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)280適合送風機最大口径(Φmm)280最大口径(mm)300耐熱温度(℃)60℃~70℃表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    369税込406
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    369税込406
    1パック(10組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    249税込274
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO

    両面ハトメ 真鍮製

    TRUSCO(25件のレビュー)
    549税込604
    1パック(10組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • スプリングワッシャー(ユニクローム) TRUSCO

    スプリングワッシャー(ユニクローム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1パック(33個)
    当日出荷
    ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
    材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
  • マイポール TRUSCO

    マイポール

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
    用途工事現場での測定、目印の必需品です。材質アルミ合金直径(Φmm)28(24)タイプ2段段数2
  • ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(16個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 両面ハトメステンレス製 TRUSCO

    両面ハトメステンレス製

    TRUSCO(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(10組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
    用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
  • 台車用グリップ TRUSCO

    台車用グリップ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
    付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
  • パイプレンチ(強力型) TRUSCO

    パイプレンチ(強力型)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • 強力ドレッサホルダ用替刃 TRUSCO

    強力ドレッサホルダ用替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(48枚)
    当日出荷
    用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番215-7306適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)240内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
    用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
  • 丸パイプインサート TRUSCO

    丸パイプインサート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
    材質L.D.ポリエチレン(PE)
  • 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO

    多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
  • 蛍光灯飛散防止チューブ TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172厚さ(mm)0.5透明
  • スケールルーペ 10X TRUSCO

    スケールルーペ 10X

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43全高(mm)43倍率10倍レンズ径(Φmm)28最小目盛(mm)0.2外径(mm)35
  • ワッシャー (6ナイロン) TRUSCO

    ワッシャー (6ナイロン)

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • 片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
  • 電動ドライバーソケット全ネジ TRUSCO

    電動ドライバーソケット全ネジ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事に最適。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長(mm)70
  • フランジナット ネジ M12 TRUSCO

    フランジナット ネジ M12

    TRUSCO(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3606材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)36ねじ寸法M12×P1.75二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    669税込736
    1セット(10組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • 片サドルPRO ステンレス TRUSCO

    片サドルPRO ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    当日出荷
    電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
    用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
  • 一斗缶用ロート TRUSCO

    一斗缶用ロート

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    一斗缶用のロートです。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
    トラスコ品番161-0658材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)176口径(Φmm)155足長(mm)28足径(Φmm)×足長(mm)27×28
  • スプリングワッシャー(三価クロメート) TRUSCO

    スプリングワッシャー(三価クロメート)

    TRUSCO
    619税込681
    1パック(14個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種類スプリングワッシャー規格JIS規格品表面処理三価クロメート
  • Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用 TRUSCO

    Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
  • フランジナット ネジ M14 TRUSCO

    フランジナット ネジ M14

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3607材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0ねじ寸法M14二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • 発泡ブレードホース TRUSCO

    発泡ブレードホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
    用途冷却チラー用の循環ホースなど。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用圧力(MPa)1.0特性結露防止
  • 伸銅ハンマー TRUSCO

    伸銅ハンマー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    種類銅ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)伸銅主な用途打ち込み作業
  • ディスペンサー ドロップ TRUSCO

    ディスペンサー ドロップ

    TRUSCO
    149税込164
    1個
    当日出荷
    押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
    用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)寸法(mm)ねじ谷:24.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
  • くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCO

    くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
    種類ネイルハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60
  • スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ) TRUSCO

    スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。 耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。
    材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき種類スプリングワッシャー
  • 強力ドレッサー専用替刃 TRUSCO

    強力ドレッサー専用替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1パック(12枚)
    当日出荷
    用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番374-6445適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)62内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
  • ミニマムローラー(無泡) TRUSCO

    ミニマムローラー(無泡)

    TRUSCO
    499税込549
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
    用途入り隅などの細部塗装用。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)28
28φ丸棒特集