カテゴリ

  • 物流用品(674)
  • 作業工具(240)
  • ねじ・ボルト・釘(206)
  • 保管用品(162)
  • 電気材料(140)
  • 切削工具(128)
  • 機構部品(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 建築金物(82)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 厨房用品(55)
  • 安全保護具(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 溶接用品(38)
  • 研磨材(38)
  • 測定用品(37)
  • 電動工具(28)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 手袋(25)
  • 事務用品(25)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • オフィス家具(22)
  • バッテリー・電装(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • メカニカル部品(18)
  • 清掃用品(16)
  • 制御機器(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 安全標識(13)
  • 安全用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 防災用品(10)
  • テープ(9)
  • 作業服(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(706)
  • エスコ(11,435)
  • RS PRO(8,250)
  • 大阪魂(7,507)
  • SMC(6,264)
  • 三木プーリ(5,799)
  • SAMTEC(4,775)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,173)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,739)
  • IKO(日本トムソン)(1,820)
  • 日本モレックス(molex)(1,716)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,670)
  • ホンダ(1,483)
  • アズワン(1,311)
  • フエニックス・コンタクト(1,193)
  • Panasonic(パナソニック)(1,144)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,092)
  • NSK(日本精工)(1,051)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1,050)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(212)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2MM」の検索結果

関連キーワード
2,447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(5件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
逆数字刻印セット2mm TRUSCO逆数字刻印セット2mmTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)2トラスコ品番228-5045材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200最小寸法(mm)10.0
逆英字刻印セット2mm TRUSCO逆英字刻印セット2mmTRUSCO
27,980税込30,778
1セット
9日以内出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別英字文字寸法(mm)2トラスコ品番228-5240材質/仕上S45C先端焼入質量(g)500最小寸法(mm)10.0
アルミナボール TRUSCOアルミナボールTRUSCO
4,398税込4,838
1袋
当日出荷
摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
特性耐トラッキングバイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
棚グリップ 2~21mm用 TRUSCO棚グリップ 2~21mm用TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)24材質/仕上亜鉛合金、エラストマー質量(g)97奥行(mm)40表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
なんでもネット TRUSCOなんでもネットTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。約2mmで強度に優れてます。
用途多目的ネットとして。材質生地:ポリエチレン(PE)目合い(mm)25
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCOナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティングTRUSCO(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(77件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(70件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(59件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO平形プラグ・コネクタボディー(乳白)TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(30件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(47件のレビュー)
629税込692
1パック(14個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
579税込637
1パック(100組)
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ドラム缶運搬車TDR-2用125mmポリプロピレンタイヤ TRUSCOドラム缶運搬車TDR-2用125mmポリプロピレンタイヤTRUSCO
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替125mm車輪
用途交換用部品仕様150mm×32巾ゴム、125mm×32巾ゴムトラスコ品番855-5489適合機種TDR-2品名150mmポリプロピレンタイヤ(後輪用)アズワン品番64-8717-872018年トラスコ掲載ページ8 1131
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(61個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
工事サイズナイスマイティチタン TRUSCO工事サイズナイスマイティチタンTRUSCO
8,598税込9,458
1本
当日出荷
電気、設備工事用サイズで構成しています。 先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス段数9被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・六角軸) TRUSCO”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・六角軸)TRUSCO
8,498税込9,348
1本
当日出荷
電気、設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2段数9表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
739税込813
1パック(1個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
マスターBOX TRUSCOマスターBOXTRUSCO(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
透明(引出し色)、ネオグレー(本体)高さ(mm)168材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg)12荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168有効内寸法・奥行(mm)209
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(6個)
当日出荷
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO(26件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
ターンバックル(フック&フック) TRUSCOターンバックル(フック&フック)TRUSCO(14件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
工事サイズナイスマイティチタン TRUSCO工事サイズナイスマイティチタンTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
電気・設備工事用サイズで構成しています。 先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。トラスコ品番301-7087材質コバルトハイス質量(g)110段数8被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)15、16、19、21、22、25、27、28
ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
819税込901
1パック(20個)ほか
当日出荷
種類平ワッシャー
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(49個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
...