カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(1,048)
  • 大阪魂(170)
  • テラモト(70)
  • Festo(54)
  • エスコ(51)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(35)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • CKD(25)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(25)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(19)
  • omron(オムロン)(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • アズワン(14)
  • TDT(田野井)(14)
  • アルインコ(13)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(13)
  • イトーキ(12)
  • 扶桑精機(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3-ds」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型TRUSCO
68,980税込75,878
1台
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型TRUSCO
69,980税込76,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 連結型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 連結型TRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 連結型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 連結型TRUSCO
62,980税込69,278
1台
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(45個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(35個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじTRUSCO
899税込989
1パック(39個)ほか
当日出荷
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9種別半ねじタイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(47個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
当日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5819電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cmTRUSCO
6,298税込6,928
1本
当日出荷
ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。トラスコ品番528-4834適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)450品名冷風ダクト45cm内径(Φmm)110外径(Φmm)125
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3MTRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4823適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮冷風延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)114外径(Φmm)125
スポットエアコンTS25-N用エルボ TRUSCOスポットエアコンTS25-N用エルボTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
標準装備されているエルボです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4822適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N品名エルボ
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手 TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手TRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ダクトに取り付けて冷風ダクトを延長することが可能です。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4827適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3MTRUSCO
23,980税込26,378
1本
当日出荷
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4831適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮排熱延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)175外径(Φmm)185
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通防塵フィルター TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通防塵フィルターTRUSCO
8,898税込9,788
1枚
当日出荷
両端に付いているマグネットでスポットエアコン本体に付けられます。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4825適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名防塵フィルター
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通排熱ダクト TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通排熱ダクトTRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷
排熱ダクトの補修用部品です。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4832適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)350内径(Φmm)175外径(Φmm)185
標準取替フィルター TRUSCO標準取替フィルターTRUSCO
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
トラスコ品番392-5960適合機種TS-28EW-1/3、TS-28DW-1/3、TS-20ES-1/3、TS-20DS-1/3、TS-25ES-1/3、TS-25DS-1/3、TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3材質ポリプロピレン質量(g)110寸法(幅W×高さH)(mm)324×625
スポットエアコンTS25-N用標準フィルター TRUSCOスポットエアコンTS25-N用標準フィルターTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
標準装備されているフィルターです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4833適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
スポットエアコンTS25-N用ドレンタンク TRUSCOスポットエアコンTS25-N用ドレンタンクTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4824適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手 TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手TRUSCO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4829適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ用Y字継手