カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(85)
  • 切削工具(42)
  • 電気材料(31)
  • 機構部品(30)
  • 物流用品(18)
  • 作業工具(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 建築金物(8)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空圧工具(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(87)
  • 大阪魂(2,149)
  • エスコ(522)
  • RS PRO(304)
  • 岩田製作所(266)
  • TAKIGEN(タキゲン)(223)
  • SMC(220)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(202)
  • KEMET(196)
  • SAMTEC(171)
  • グーリング(164)
  • MURATA(村田製作所)(142)
  • ABRACON(142)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(135)
  • 椿本チエイン(134)
  • アズワン(132)
  • 三木プーリ(131)
  • TDK(129)
  • KYOCERA AVX(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.2mm」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • マイクロエアーグラインダー TRUSCO

    マイクロエアーグラインダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
    用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
  • 六角軸TCLホールカッター TRUSCO

    六角軸TCLホールカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • TCLホールカッター TRUSCO

    TCLホールカッター

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07シャンク径(mm)6.35
  • TSLホールカッター TRUSCO

    TSLホールカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    379税込417
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(105個)
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    859税込945
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    309税込340
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ステンレスロングアイフック TRUSCO

    ステンレスロングアイフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
    用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0040材質フレーム:スチールホイール:スチール質量(kg)7.57ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20/40ホイール直径(Φmm)32ホイール幅(mm)25
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パックほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    839税込923
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO

    結束バンド固定具 粘着シート付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • ユニクロワイドアングル TRUSCO

    ユニクロワイドアングル

    TRUSCO(12件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • 割ピン(スチール) TRUSCO

    割ピン(スチール)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(110個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキストラクター(ラセン型) TRUSCO

    エキストラクター(ラセン型)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • 石膏ボードビス TRUSCO

    石膏ボードビス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    569税込626
    1パック(105本)
    当日出荷
    保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
    用途石膏ボードの取り付けなどに。材質(本体)表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8適合ドライバー(+)NO.2ねじの呼びM3.8頭径(mm)8.2
  • フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
    用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • スプリングワッシャー(ユニクローム) TRUSCO

    スプリングワッシャー(ユニクローム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1パック(55個)ほか
    当日出荷
    ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
    材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
  • ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルネジヘックス(金属サイディング用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    719税込791
    1パック(42本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
  • ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(85個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
  • ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1パック(80個)
    当日出荷
    ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス製)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
    用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
  • ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
  • カラー針金グリーン線 TRUSCO

    カラー針金グリーン線

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン