カテゴリ

  • 保管用品(80)
  • メカニカル部品(76)
  • 物流用品(20)
  • 梱包用品(16)
  • 建築金物(16)
  • 切削工具(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(66)
  • SMC(8,186)
  • ホンダ(6,318)
  • エスコ(1,490)
  • RS PRO(778)
  • BIGM(丸山製作所)(398)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](329)
  • アズワン(311)
  • CKD(295)
  • ニッセイ(233)
  • WURTH ELEKTRONIK(213)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(212)
  • 三菱電機(200)
  • omron(オムロン)(185)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • 日本モレックス(molex)(149)
  • 三ツ星ベルト(140)
  • SHIMANO(シマノ)(137)
  • HARWIN(131)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300m」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デイリーストレッチフィルム 厚みμ18X幅500mmX長さ300m TRUSCO

    デイリーストレッチフィルム 厚みμ18X幅500mmX長さ300m

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番734-2984材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500透明長さ(m)300厚さ(μm)18紙管内径(inch)3引張破断強度(daN)400
  • イージーリリースタイ TRUSCO

    イージーリリースタイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80
  • アルミレベル(箱型) TRUSCO

    アルミレベル(箱型)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
    用途傾き測定に。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • ラジアスゲージL型 TRUSCO

    ラジアスゲージL型

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット(14枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
    用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定材質/仕上硬質ステンレス精度±0.03
  • ストリップ型間仕切りシート静電透明2X300X30M TRUSCO

    ストリップ型間仕切りシート静電透明2X300X30M

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1巻
    当日出荷
    防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
    用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。トラスコ品番447-3825材質ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)幅(mm)300厚さ(mm)2質量(kg)23.8透明タイプ帯電透明長さ(m)30
  • ステンレス曲板 10枚セット TRUSCO

    ステンレス曲板 10枚セット

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M4対応
    用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)15材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM4穴径(mm)6.8×4.2
  • M300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレ TRUSCO

    M300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレ

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様組立式トラスコ品番508-9913グレー棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)1200均等耐荷重(kg/段)300
  • ステンレス曲板 10枚セット TRUSCO

    ステンレス曲板 10枚セット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(10枚)
    当日出荷
    穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M6対応
    用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)20厚さ(mm)0.8材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM6穴径(mm)9.0×6.2
  • M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレ TRUSCO

    M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
    用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6649セット内容中棚受2本質量(kg)25.42018年トラスコ掲載ページ8 0076
  • M300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレ TRUSCO

    M300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1セット
    翌日出荷
    特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
    用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6647セット内容中棚受2本質量(kg)15.32018年トラスコ掲載ページ8 0076
  • M300Kg型中量棚板840×1200棚受付 ネオグレ TRUSCO

    M300Kg型中量棚板840×1200棚受付 ネオグレ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1セット
    翌日出荷
    特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
    用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6646セット内容中棚受2本質量(kg)12.62018年トラスコ掲載ページ8 0076
  • M300Kg型中量棚板1440×1200棚受付 ネオグレ TRUSCO

    M300Kg型中量棚板1440×1200棚受付 ネオグレ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
    用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。トラスコ品番856-6648セット内容中棚受2本質量(kg)182018年トラスコ掲載ページ8 0076
  • ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ2X300X30M TRUSCO

    ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ2X300X30M

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1巻
    当日出荷
    防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
    用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用としてトラスコ品番447-3841材質ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)・UVカット・防虫幅(mm)300厚さ(mm)2質量(kg)23.8透明オレンジタイプ帯電防虫長さ(m)30
  • PPテープ TRUSCO

    PPテープ

    TRUSCO(34件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
    用途一般荷造り、梱包結束に。
  • 針金付き中荷札 TRUSCO

    針金付き中荷札

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(300枚)
    当日出荷
    無地タイプで記入が出来ます。
    材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
  • 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
    用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
  • PSロープ TRUSCO

    PSロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
  • 中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
    用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    グレー高さ(mm)1811棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様基本型グレー高さ(mm)1211棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    仕様連結型グレー棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等積載量(kg/段)300、(アーム桟)30、(アーム)10棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)1500
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様連結型グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)2500
  • 中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    グレー棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    仕様基本型グレー高さ(mm)1811奥行(mm)581棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様基本型グレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール段数2耐荷重(kg/段)300、(スライド棚)50棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様連結型グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)2500
  • スプレー用ロングノズル(ステンレス製) TRUSCO

    スプレー用ロングノズル(ステンレス製)

    TRUSCO(22件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    30cmのステンレス製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • フレキシブルシャフト TRUSCO

    フレキシブルシャフト

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
    トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台ほか
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • ストレッチフィルムミニ TRUSCO

    ストレッチフィルムミニ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
    用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ  連結 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 連結

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台ほか
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • 虫除けスプレー ミストタイプ TRUSCO

    虫除けスプレー ミストタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいノンガスミストタイプ、お肌を蚊から守ります。容量アップの300mlのため、業務用としてお使いいただけます。お肌にやさしい天然保湿成分モモ葉エキス配合です。
    用途お肌の虫除けに。蚊、ノミ、イエダニ、マダニ、ブユ(ブヨ)、サシバエの忌避に。トラスコ品番255-7424容量(mL)300使用の目安効果持続:1~3時間医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単。組立作業の時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単。組立作業の時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付300mm型

    TRUSCO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
  • 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO

    長尺用ポリ袋ポリチューブ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
    用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。透明
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
    用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25