TRUSCO
デイリーストレッチフィルム 厚みμ18X幅500mmX長さ300m
9/27
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
トラスコ品番
734-2984
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)
500
色
透明
長さ(m)
300
厚さ(μm)
18
紙管内径(inch)
3
引張破断強度(daN)
400
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80102456
SFDF18-500
¥
2,200
¥
1,698
値下げ
¥
1,868
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください