カテゴリ
- 保管用品(34)
- 作業工具(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- 事務用品(17)
- 研磨材(8)
- 物流用品(6)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全保護具(3)
- 溶接用品(2)
- 作業服(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(52)
- SMC(542)
- エスコ(288)
- オークラ輸送機(127)
- サンコー(三甲)(120)
- 福井クラフト(103)
- パール金属(90)
- RS PRO(86)
- ホンダ(83)
- アズワン(81)
- EBM(江部松商事)(75)
- ニチベイ(75)
- Alpha Wire(73)
- cotta(56)
- CKD(54)
- EPCOS(54)
- ヤマニパッケージ(49)
- TKG(47)
- オーハウス(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「305mm」の検索結果

ステンレス用チップソー
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1枚当日出荷耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
厚口カードケース(硬質タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥319税込¥3511枚当日出荷0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。材質塩化ビニル色透明収納枚数OA用紙5枚差込口長辺1辺空き
マグネットサイドトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
深型3段レターケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。 各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。 A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。 別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9161質量(kg)2.5サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302引出し数3引出し組合せ深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
エアーダスターノズル用伸縮延長パイプ
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。トラスコ品番329-4676全長(mm)305~525質量(g)108ノズル取付口G1/8
深型5段レターケース
TRUSCO(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9179材質本体:再生ポリスチレン(PS)樹脂 引出し:ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)3.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5引出し数5引出しの色透明引出し組合せ深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
電源タップ 3P抜け止めタイプ
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂色グレーコンセント形状3P抜け止め機能マグネット付アース端子ありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:10か所あり折りたたみ時高さ(mm)69有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
スタックトレー(ハンドル付) 深型
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。 積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。 深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。 デスク周りの整頓に是非お薦めです。用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。材質/仕上ポリプロピレン、スチールサイズA4高さ(mm)135質量(g)350タイプA4サイズ対応深型タイプ奥行(mm)347間口(mm)260耐荷重(kg)約4.5耐荷重(g)4500外寸法・高さ(mm)135外寸法・間口(mm)260
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
1連はしご
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(25枚)当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
パーツボックス中皿無
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷小物パーツ収納に大変便利。別売りのプラボックスは3種類で、その3種類のプラボックスを組み合わせボックス内に敷き詰めることができるサイズです。材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし寸法Y(mm)69(外寸)仕切りなし外寸法・高さ(mm)65有効内寸法・高さ(mm)60
トランクカーゴ フラット天板仕様
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981台当日出荷「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。用途防災用品収納などに。 50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。 70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
エコペール蓋(角型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。 回収時に便利なポリ袋止め付です。形状角型
ミニスモールローラー用ハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。用途ミニスモールローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3サイズスモール種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
メッシュラック用メッシュ棚板
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷付属品ABS樹脂製スリーブ4組材質スチール色シルバー高さ(mm)40均等積載量(kg/段)250
軟質カードケース
TRUSCO¥189税込¥2081枚当日出荷書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4色透明収納枚数OA用紙2枚差込口長辺1辺空き
トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。用途防災用品収納などに。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100高さ外寸(mm)240有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172
18-8ステンレスバケット A型つる付
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様●本体及びベース一体形適合食品衛生法適合・ポジティブリスト対象外適合機種T-MNM-AB(適合フタ:T-MNM-AB)材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)300内径(Φmm)285
スピンナハンドル
TRUSCO(39件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
導電性折りたたみコンテナ
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から翌々日出荷静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。用途電子部品などの保管・輸送に。適合フタ/CR-D2F-EA(別売)材質導電性ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)532特性導電性外寸法・奥行(mm)368スタッキング可フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)494
浅型7段レターケース
TRUSCO(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9152質量(kg)3.6サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371引出し数7引出し組合せ浅型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
ヘルメット取付型 網面
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。用途草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。トラスコ品番402-3655材質網部:金属メッシュ、フレーム:スチール色網:ブラック(メッシュ)寸法(縦×横)(mm)面体:305×195レンズ厚さ(mm)1替レンズBMH-KM-C装着方法ヘルメット取付
α折り畳みコンテナ(扉付)
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381個当日出荷フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付トラスコ品番509-4691材質ポリプロピレン材質/仕上本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート質量(kg)3.05耐荷重(kg)10適合カード差しRB120×65アズワン品番0-1805-01外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)334有効内寸法・高さ(mm)305有効内寸法・幅(mm)492
オフセットハンドル
TRUSCO(20件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ウレタンソフトハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335