カテゴリ
- 作業工具(37)
- 物流用品(33)
- 切削工具(24)
- 電気材料(22)
- 研磨材(21)
- 機構部品(19)
- 安全用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 測定用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 保管用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 事務用品(6)
- 清掃用品(5)
- 安全保護具(5)
- 梱包用品(4)
- 安全標識(4)
- 防災用品(4)
- 手袋(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- 制御機器(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(49)
- ホンダ(6,266)
- SMC(1,861)
- コノエ(1,466)
- MAZDA(マツダ)(1,382)
- BIGM(丸山製作所)(1,110)
- トヨタ(712)
- エスコ(427)
- スズキ(376)
- NSK(日本精工)(352)
- KITO(キトー)(322)
- イマオコーポレーション(276)
- メディアカバーマーケット(235)
- IKO(日本トムソン)(175)
- ニッサン(165)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(163)
- コガネイ(145)
- マルヤス電業(128)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(1)
「30g」の検索結果

ノンスリップマット
TRUSCO(20件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。材質塩化ビニール長さ(mm)2000厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
カラータイプ業務用ポリ袋
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(200枚)当日出荷0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。目視でわかるため、作業効率が改善されます。用途部品などの保管、管理。内容証明等の外袋に。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)200
アルファベットステッカー 30×30
TRUSCO(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1組(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)30×30質量(g)1取付方式粘着シール
両口ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
マーキングタイ
TRUSCO¥989税込¥1,0881袋(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドクリップ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(30個)当日出荷A4のコピー用紙を90枚挟むことができます。口が大きく開くので、使いやすさが抜群です。質量(g)120寸法(縦×横)(mm)32.6×18.02018年トラスコ掲載ページ10 0381繰り返し・詰め替え対応
強力カラーマグネット 30Φ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)30質量(g)22保持枚数18特性強力
抗菌・防炎ジョイントスノコ
TRUSCO¥849税込¥9341枚当日出荷材質ポリエチレン長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)13質量(g)270適合規格防炎適合品機能抗菌、防炎防炎性能試験番号E2180163
ジョイントブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
スーパーワイピングクロス
TRUSCO¥829税込¥9121枚当日出荷洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など寸法(mm)300×300材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%質量(g)32
安全ループミニタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!摘要ミニ質量(g)18ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320最大長(mm)1300
フレキシブルダクト(不燃タイプ)
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781本当日出荷溶接、溶断作業の現場に適しています。 ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。 溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格本体生地厚さ(mm)0.35
サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO¥599税込¥6591セット(10個)当日出荷台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。用途ガス管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
缶切りカッター
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶などにもご使用できます。コンパクトなので収納時もかさばりません。トラスコ品番256-7982材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)77幅(mm)50全長(mm)77高さ(mm)48刃長(mm)9刃厚(mm)1適合替刃無し
プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
茶がら入り 買い物かご
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷本来廃棄される「茶がら」を再利用したサステナブルな買い物かごです。作業着やタオルなど現場で臭いが気になる物をいれるのに最適です。他の買い物かごにはないナチュラルな色合いです。用途買い物かご 用具入れ 洗濯かごトラスコ品番502-5673材質ポリプロピレン(PP)、茶がら色抹茶色容量(L)31外寸法・高さ(mm)249外寸法・奥行(mm)362外寸法・間口(mm)514有効内寸法・間口(mm)460有効内寸法・奥行(mm)317有効内寸法・高さ(mm)225
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
有機モリブデン入りグリス
TRUSCO(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781パック(80g×30本)当日出荷高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物色黄使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(3個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥729税込¥8021袋(50個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO(16件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。