カテゴリ
- 物流用品(31)
- 切削工具(28)
- オフィス家具(23)
- 機構部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 作業工具(15)
- 研磨材(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 保管用品(8)
- 建築金物(8)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 安全用品(6)
- 測定用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 農業・園芸資材(4)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(96)
- 三木プーリ(4,349)
- KANA(片山チエン)(895)
- 大阪魂(722)
- エスコ(521)
- Igus(イグス)(425)
- マキテック(238)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(212)
- RS PRO(210)
- NSK(日本精工)(208)
- ホンダ(208)
- NTN(エヌティーエヌ)(204)
- SMC(202)
- リスパック(186)
- 旭精工(143)
- NACHI(不二越)(139)
- IKO(日本トムソン)(135)
- イマオコーポレーション(129)
- 未来工業(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(1)
「31mm」の検索結果
特価

マグネットサイドトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥849税込¥9341パック(17個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
パーツケース(仕切なしタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷仕切板なし(フリータイプ)です。 フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。色クリア仕切数(個)なし材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(15本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
パーツケース(可動仕切タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
パーツケース(固定仕切タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷仕切板が固定しているタイプです。 フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)5仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(35本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
パーツケース(仕切なしタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥94~税込¥103~1個当日出荷小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。色クリアタイプポケットタイプ仕切りなし
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)10仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
デジタルスケール(5kg)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。用途計量物の計測、測定に。トラスコ品番160-6378材質耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130電源単4形乾電池×2個(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)130×180×30目量(kg)5検定対象外計量皿形状角
クーラントライナー(ホース2本組セット)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(2本)当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(16本)当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。表面処理ユニクロムメッキ仕上材質(本体)ステンレス(SUS410)頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
屋外用コルゲートチューブ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
クーラントライナー (フレアノズル)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型
TRUSCO(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。伸縮脚(mm)6最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
六角軸TCLホールカッター
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)刃厚(mm)1.07材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0