カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 保管用品(17)
  • 機構部品(14)
  • 研磨材(9)
  • 電気材料(8)
  • 物流用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 事務用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(27)
  • 大阪魂(464)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(411)
  • BIGM(丸山製作所)(351)
  • Panasonic(パナソニック)(298)
  • メディアカバーマーケット(205)
  • ホンダ(181)
  • 日東工器(143)
  • エスコ(133)
  • スバル(106)
  • オカムラ(岡村製作所)(106)
  • ナリカ(90)
  • 三木プーリ(86)
  • NOK(85)
  • EBM(江部松商事)(85)
  • CKD(83)
  • 三菱電機(78)
  • タカノ(73)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「355」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 割ピン(スチール) TRUSCO

    割ピン(スチール)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    819税込901
    1パック(60個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
  • ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(3mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO

    EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
    用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 樹脂製プッシュリベット TRUSCO

    樹脂製プッシュリベット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-2)
  • ブレードホース  5m巻 TRUSCO

    ブレードホース 5m巻

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 作業表示札 TRUSCO

    作業表示札

    TRUSCO
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
    材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル高さ(mm)0.38タイプ標識縦(mm)100横(mm)35穴径Φ4mm×1ヵ所ハトメ付
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    589税込648
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • 切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO

    切断砥石 エコシャープカットR

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
    用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏地白地塗装)
  • 割ピン 少量パック TRUSCO

    割ピン 少量パック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10本)
    当日出荷
    標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:なし
  • 緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO

    緩衝フォーム(カットシートタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(100枚)
    当日出荷
    柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
    用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
  • 熱収縮チューブ(収縮率6:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率6:1)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
    材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~110
  • ステンレス用チップソー TRUSCO

    ステンレス用チップソー

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
    用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
  • エンザート 専用工具 TRUSCO

    エンザート 専用工具

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エンザートを挿入する際に必要な専用工具です。
  • ギボシ端子用絶縁キャップ TRUSCO

    ギボシ端子用絶縁キャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1セット(50個)
    当日出荷
    透明材質ポリ塩化ビニール最高使用温度(℃)-20~60
  • 自在引掛けピンスパナ TRUSCO

    自在引掛けピンスパナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • 引張コイルばね(スチール) TRUSCO

    引張コイルばね(スチール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
  • CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO

    CBNバー (シャンク3mm)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
    用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
  • ドライウォール TRUSCO

    ドライウォール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1パック(40個)ほか
    当日出荷
    用途木材用適合ドライバー(+)NO.2材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • メッシュ回収袋50枚入 TRUSCO

    メッシュ回収袋50枚入

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1セット(50枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレンブルー目合い(mm)4
  • 自在引掛けスパナ TRUSCO

    自在引掛けスパナ

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
  • 振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレートシャンク
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
  • ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス TRUSCO

    ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。製造工場照明を蛍光灯からLEDに変更し、製造時のCO2排出量を従来比約50%削減しました。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
  • サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
  • コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 平端子用絶縁キャップ TRUSCO

    平端子用絶縁キャップ

    TRUSCO
    259税込285
    1セット(50個)
    当日出荷
    透明材質ポリ塩化ビニール最高使用温度(℃)-20~60