カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(161)
  • 物流用品(126)
  • 作業工具(69)
  • 切削工具(64)
  • 保管用品(62)
  • 機構部品(58)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • 研磨材(32)
  • メカニカル部品(26)
  • 電気材料(24)
  • 測定用品(23)
  • 建築金物(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 事務用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 溶接用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 安全保護具(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 日用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(329)
  • SMC(6,297)
  • 大阪魂(5,949)
  • 三木プーリ(4,259)
  • エスコ(2,176)
  • RS PRO(1,138)
  • KANA(片山チエン)(1,016)
  • NTN(エヌティーエヌ)(676)
  • NSK(日本精工)(597)
  • メディアカバーマーケット(573)
  • cotta(548)
  • アズワン(443)
  • Igus(イグス)(427)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(404)
  • Panasonic(パナソニック)(395)
  • KHK(小原歯車工業)(393)
  • イマオコーポレーション(352)
  • NACHI(不二越)(350)
  • カクダイ(326)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35mm」の検索結果

822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
  • コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
  • コイルスプリング中荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
  • 伸縮ノズル35~75mm TRUSCO

    伸縮ノズル35~75mm

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    ノズル長(mm)35~75ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31
  • ネジm12X35ゴム車75mm TRUSCO

    ネジm12X35ゴム車75mm

    TRUSCO
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
  • デジタルスケール TRUSCO

    デジタルスケール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
    用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1683質量(kg)2.91寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1489質量(kg)2.31寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mm

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1691質量(kg)3.88寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mm

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1497質量(kg)3.08寸法A(mm)20ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1861質量(kg)3.36寸法A(mm)20ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853質量(kg)2.52寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mm

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1781質量(kg)2.94寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mm

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1586質量(kg)2.35寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1934質量(kg)3.42寸法A(mm)20ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1926質量(kg)2.57寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mm

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1799質量(kg)3.92寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
  • ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mm

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1594質量(kg)3.14寸法A(mm)20ホイール幅(mm)15
  • 手すり TRUSCO

    手すり

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。 簡単に取り付け可能です。
    用途玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。厚さ(mm)35材質/仕上自然木+亜鉛合金シルバーライトオーク高さ(mm)75径(Φmm)35
  • 横型 ミニ手すり TRUSCO

    横型 ミニ手すり

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。 簡単に取り付け可能です。
    用途玄関や廊下等に。屋内用。シルバーライトオーク丸座径(Φmm)50径(Φmm)35厚さ(mm)35
  • DINレール・専用金具 TRUSCO

    DINレール・専用金具

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋(5本)
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
    用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)25
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(77件のレビュー)
    429税込472
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    329税込362
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • DINレール・専用金具 TRUSCO

    DINレール・専用金具

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋(5本)
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
    用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)8
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    789税込868
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    699税込769
    1パック(3個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
  • ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO

    ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)

    TRUSCO(47件のレビュー)
    629税込692
    1パック(8個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
  • ダイグラインダー TRUSCO

    ダイグラインダー

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
    用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。付属品カップリング高さ(mm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:25使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)86、空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口RC1/4口金寸法(mm)1/4
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
  • ターンバックル(フック&フック) TRUSCO

    ターンバックル(フック&フック)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
    用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(27件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
...