カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(161)
- 物流用品(129)
- 作業工具(69)
- 切削工具(64)
- 保管用品(62)
- 機構部品(58)
- 塗装・養生・内装用品(35)
- 研磨材(32)
- メカニカル部品(26)
- 電気材料(24)
- 測定用品(23)
- 建築金物(23)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 事務用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 溶接用品(7)
- 安全標識(7)
- 安全保護具(7)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 日用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(329)
- SMC(6,297)
- 大阪魂(5,948)
- 三木プーリ(4,259)
- エスコ(2,158)
- RS PRO(1,129)
- KANA(片山チエン)(1,016)
- NTN(エヌティーエヌ)(674)
- NSK(日本精工)(593)
- メディアカバーマーケット(573)
- cotta(545)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(449)
- Igus(イグス)(427)
- アズワン(426)
- Panasonic(パナソニック)(395)
- KHK(小原歯車工業)(392)
- イマオコーポレーション(351)
- NACHI(不二越)(350)
- カクダイ(326)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
グリーン購入法適合(3)
「35mm」の検索結果

ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
コイルスプリング重荷重(外径27~35mm)
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
コイルスプリング中荷重(外径27~35mm)
TRUSCO¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
伸縮ノズル35~75mm
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31ノズル長(mm)35~75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
ネジm12X35ゴム車75mm
TRUSCO¥519~税込¥571~1個当日出荷用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
デジタルスケール
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1683材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.91ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1489材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.31ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mm
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1691材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.88ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mm
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1497材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.08ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1861材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.36ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.52ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1781材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)2.94ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mm
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1586材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)2.35ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1934材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.42ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1926材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.57ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mm
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1799材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.92ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mm
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1594材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.14ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
手すり
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。 簡単に取り付け可能です。用途玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。厚さ(mm)35材質/仕上自然木+亜鉛合金色シルバーライトオーク高さ(mm)75径(Φmm)35
DINレール・専用金具
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(5本)当日出荷DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)25
横型 ミニ手すり
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。 簡単に取り付け可能です。用途玄関や廊下等に。屋内用。厚さ(mm)35色シルバーライトオーク径(Φmm)35丸座径(Φmm)50
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥429税込¥4721袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
DINレール・専用金具
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(5本)当日出荷DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)8
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥329税込¥3621袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(3個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(8個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(30個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
ダイグラインダー
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。付属品カップリング高さ(mm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:25使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)86、空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口RC1/4口金寸法(mm)1/4
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(7個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
...