カテゴリ
- 切削工具(29)
- 機構部品(20)
- 物流用品(19)
- 安全用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 建築金物(14)
- 研磨材(14)
- 事務用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 測定用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(76)
- KANA(片山チエン)(875)
- 大阪魂(663)
- エスコ(233)
- NTN(エヌティーエヌ)(192)
- SKC(環境測定)(188)
- OSG(オーエスジー)(167)
- NACHI(不二越)(138)
- イマオコーポレーション(119)
- オザック精工(119)
- スリーピース(116)
- グーリング(109)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(108)
- CKD(97)
- 水本機械製作所(97)
- リスパック(96)
- NSK(日本精工)(91)
- フジトク(75)
- データシステム(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「37mm」の検索結果
特価

安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥639税込¥7031パック(2個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(7個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
安心トラクッション(L字型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ステンレス カードリンク
TRUSCO(7件のレビュー)¥759税込¥8351袋(5個)当日出荷リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(12個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
エキストラクター(ラセン型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
安心クッション丸型 トラ柄
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ色黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
スナップリング(穴用・ステンレス)
TRUSCO(6件のレビュー)¥699税込¥7691パック(4個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
安心クッション(コーナー)(クリア)
TRUSCO(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質塩化ビニール(PVC)形状コーナー用色クリア取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
安心クッション (L字型・油面接着仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
屋外用安心クッション(コーナー用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。付属品専用両面テープ材質本体/PVC。、付属両面テープ:アクリル系接着剤タイプコーナー
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
屋外用コルゲートチューブ
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(1個)当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(7個)ほか当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
エキストラクター(角型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷左・右ボルトネジ兼用タイプです。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C