カテゴリ

  • メカニカル部品(104)
  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 物流用品(13)
  • 電気材料(8)
  • 作業工具(7)
  • 研磨材(6)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(64)
  • KANA(片山チエン)(950)
  • エスコ(353)
  • 三木プーリ(352)
  • マルゼン[厨房機器](297)
  • 伊東電機(229)
  • 大阪魂(169)
  • シンコー(165)
  • NOK(112)
  • アズワン(95)
  • KHK(小原歯車工業)(95)
  • 椿本チエイン(95)
  • フジトク(88)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
  • ミヤナガ(68)
  • OSG(オーエスジー)(62)
  • 岩田製作所(61)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(52)
  • ユニカ(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38φ」の検索結果

205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2669質量(kg)7.6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2782質量(kg)6.9寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2774質量(kg)5.5寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mmTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2758質量(kg)4.2寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mmTRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2812質量(kg)5.3寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mmTRUSCO
9,598税込10,558
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2804質量(kg)4.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mmTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2626質量(kg)8.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2766質量(kg)4.6寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L3000mmTRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2740質量(kg)7.4寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mmTRUSCO
9,298税込10,228
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2600質量(kg)5.7寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2707質量(kg)7.1寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2400mmTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2731質量(kg)5.9寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mmTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2723質量(kg)5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2821質量(kg)6.5寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO
8,598税込9,458
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2715質量(kg)4.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mmTRUSCO
8,998税込9,898
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2651質量(kg)6.1寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2618質量(kg)6.8寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
Φ38スチールローラーコンベヤ TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤTRUSCO
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
機長(mm)1000ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
Φ38スチールローラーコンベヤ TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤTRUSCO
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
機長(mm)1000ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
Φ38スチールローラーコンベヤ TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤTRUSCO
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
機長(mm)1000ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L3000mmTRUSCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-5755材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)61.7ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L2000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L2000mmTRUSCO
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-5704材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)35.2ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2752材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2663材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mmTRUSCO
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2655材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)11.57ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mmTRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-5879材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)37.5ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L1500mmTRUSCO
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5771材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)14.3ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mmTRUSCO
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5470材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)33.9ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L3000mmTRUSCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5674材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mmTRUSCO
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mmTRUSCO
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-5518材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)39.9ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
掃除機用パーツセット TRUSCO掃除機用パーツセットTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツトラスコ品番161-2102質量(g)110接続口径(Φmm)本体:30~38Φ
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5798材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)28.5ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mmTRUSCO
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2728材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)21.98ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L1500mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L1500mmTRUSCO
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5658材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2400mmTRUSCO
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチールホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番461-2299質量(kg)4.5寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L1800mmTRUSCO
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2507質量(kg)4寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCOホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P50×L2400mmTRUSCO
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2485質量(kg)6.1寸法A(mm)23ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2426質量(kg)3.8寸法A(mm)23/73ホイール幅(mm)12
r38特集
  • おすすめ人気ランキング
  • r38