カテゴリ
- オフィス家具(67)
- 保管用品(17)
- 作業工具(17)
- 物流用品(13)
- メカニカル部品(9)
- 安全用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 電気材料(8)
- 研磨材(6)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 清掃用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 事務用品(3)
- 機構部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(80)
- SMC(2,396)
- メディアカバーマーケット(1,093)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(713)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(408)
- カミイソ産商(304)
- エスコ(298)
- サンコー(三甲)(244)
- アズワン(190)
- ノーブランド(187)
- アーテック[学校教材・教育玩具](161)
- グリーンクロス(138)
- cotta(136)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- EBM(江部松商事)(92)
- アイリスオーヤマ(88)
- 福助工業(88)
- CKD(84)
- Optibelt(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(1)
「380MM」の検索結果

伸縮ノズル230~380mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0752材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)230~380ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
オープンシューズケース(中棚付・ロングシューズ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1台8日以内出荷長靴などのロングシューズ用のオープンタイプ。高さが380mmで大きめのシューズも十分収まります。高さ(mm)1600奥行(mm)350間口(mm)1006外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×350×16001マス有効寸法(間口mm)2301マス有効寸法(奥行mm)335材質スチール色ネオグレー鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1006×350×1600中棚あり
反射テープ付安全コーン
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷トラスコ品番114-4283材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380色レッド/ホワイト高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザインライン入り
プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
段ボールケース 開封ガイド付
TRUSCO(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1枚当日出荷環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)1ライナーK6
ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
プロツールボックス
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。付属品中皿付(取り外し可)仕様シリンダ錠取付可能(別売)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781脚当日出荷座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。 幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。用途事務所やオフィスに。組立状態組立品座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛なしヘッドレストなしロッキング機能なし座面クッション材モールドウレタン材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品質量(kg)9.7種類オフィスチェアキャスターあり本体質量(kg)9.7座面高さ(mm)410~490座幅(mm)425座高(mm)410~490座奥行(mm)380座面寸法(幅×奥行)(mm)425×380キャスターの有無あり
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアヘッド
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)当日出荷トラスコ品番114-8180幅(mm)380高さ(mm)30質量(g)300繰り返し・詰め替え対応
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材形状半丸目の粗さ中目適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)
TRUSCO¥519税込¥5711袋(100枚)当日出荷バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ色乳白
コンビネーションスパナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
規格ポリ袋(極薄タイプ)
TRUSCO¥289税込¥3181袋(200枚)当日出荷から9日以内出荷極薄タイプの規格袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途部品などの保管に。色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
ネスティング再生コンテナ(取手付)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。用途工業部品の運搬・保管用。
パレットカバー ブルーシート仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー色ブルーハトメピッチ(cm)90
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥859税込¥9451袋(10本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
貼れる硬質ポップケース
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。 ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。 ケースは透明ですので両面表示が可能です。用途書類・チラシ等の掲示や表示。材質硬質塩ビ色透明
スピンナハンドル
TRUSCO(39件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ