カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 保管用品(14)
  • 安全用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 研磨材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(57)
  • メディアカバーマーケット(1,094)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(689)
  • カミイソ産商(311)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(303)
  • エスコ(130)
  • ノーブランド(98)
  • 福助工業(92)
  • EBM(江部松商事)(88)
  • CKD(83)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](76)
  • HEIKO(73)
  • CAPTAIN STAG(63)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • 日東工業(59)
  • TKG(53)
  • パール金属(49)
  • NTN(エヌティーエヌ)(47)
  • YAMAZEN(山善)(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「380mm」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮ノズル230~380mm TRUSCO

    伸縮ノズル230~380mm

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0752材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)230~380ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • ひじまでロング軍手 TRUSCO

    ひじまでロング軍手

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10双)
    当日出荷
    全長約380mmのロング手袋で肘先あたりまで、カバーできます。作業着の袖上から装着すると、細かいゴミなどの侵入を防ぐことができます。程よい締め付け感があり、ずれにくいです。
    用途一般作業、重作業に。トラスコ品番836-4769厚さ(mm)2.1素材綿、ポリエステル質量(g/ダース)9002018年トラスコ掲載ページ6 0507
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • カラーコーン TRUSCO

    カラーコーン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
    用途工事現場や駐車場。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザイン無地
  • プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCO

    プロテクターツールケース(樹脂製)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
    用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
  • 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO

    段ボールケース 開封ガイド付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1枚
    当日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)1ライナーK6
  • 反射テープ付安全コーン TRUSCO

    反射テープ付安全コーン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番114-4283材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380色レッド/ホワイト高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザインライン入り
  • 重石(おもし) TRUSCO

    重石(おもし)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
    用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。色グレー規格食品衛生法適合
  • 段ボールケース TRUSCO

    段ボールケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフトタイプシングル2018年トラスコ掲載ページ6 1858ライナーK6
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
  • ショックレスハンマー TRUSCO

    ショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
  • ダンボールプラスチックケース TRUSCO

    ダンボールプラスチックケース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
    形状A(みかん箱)
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • プロツールボックス TRUSCO

    プロツールボックス

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
    付属品中皿付(取り外し可)仕様シリンダ錠取付可能(別売)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
  • 安全コーン TRUSCO

    安全コーン

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
    用途工事現場や駐車場幅(mm)380質量(g)850
  • 本鋼製コンパス TRUSCO

    本鋼製コンパス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
    仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
  • テレフォンスタンド TRUSCO

    テレフォンスタンド

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。 アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。 アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
    トラスコ品番783-1706材質ABS樹脂幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)95~465奥行(mm)380~620最高高さ(mm)465適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで最大クランプ取付幅(mm)60最大長(mm)620取付厚(mm)20~60
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
  • 大型パーツBOX TRUSCO

    大型パーツBOX

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
    用途部品の管理・収納。材質スチール(表面処理:粉体塗装)
  • ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に
  • カットカラーコーン TRUSCO

    カットカラーコーン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
    用途工事現場や駐車場。材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)660質量(g)760種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×660先端穴径(mm)40
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
  • 回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアヘッド TRUSCO

    回転モップ(組立連結タイプ)回転モップスペアヘッド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番114-8180幅(mm)380高さ(mm)30質量(g)300繰り返し・詰め替え対応
  • コンビネーションスパナ TRUSCO

    コンビネーションスパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
  • ネスティング再生コンテナ(取手付) TRUSCO

    ネスティング再生コンテナ(取手付)

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
    用途工業部品の運搬・保管用。
  • レジ袋 TRUSCO

    レジ袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1セット(100枚)
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)
  • バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品) TRUSCO

    バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)

    TRUSCO
    ¥519税込¥571
    1袋(100枚)
    当日出荷
    バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
    用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ色乳白
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材形状半丸目の粗さ中目適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
  • パレットカバー ブルーシート仕様 TRUSCO

    パレットカバー ブルーシート仕様

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1枚
    当日出荷
    ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
    色ブルーハトメピッチ(cm)90
  • ボンベカバー TRUSCO

    ボンベカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。
  • 18-8深型長バット TRUSCO

    18-8深型長バット

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1枚
    当日出荷
    商品タイプバット
  • 貼れる硬質ポップケース TRUSCO

    貼れる硬質ポップケース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。 ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。 ケースは透明ですので両面表示が可能です。
    用途書類・チラシ等の掲示や表示。材質硬質塩ビ色透明
  • 安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) TRUSCO

    安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)

    TRUSCO
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    航空宇宙業界で視認性の高いカラーとして使用されている「インターナショナルオレンジ」カラーを用いることで、使用現場におけるコーンの視認性をさらに高めた製品です。このような朱色に近いオレンジカラーは、色弱者にとっては一般的な警告色である「レッド(赤)」よりも、より鮮明にそのカラーを認識しやすく、ユニバーサルカラーの概念を安全製品に適用した製品となっています。
    用途工事現場や駐車場などに。トラスコ品番829-1372材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380色インターナショナルオレンジ高さ(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応デザイン無地2018年トラスコ掲載ページ6 1286
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。材質本体:スチール(塗体焼き付け塗装)幅(mm)420キャスター65適合容器一斗缶・ペール缶
  • 超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ TRUSCO

    超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
    材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470奥行(mm)380
  • スピンナハンドル TRUSCO

    スピンナハンドル

    TRUSCO(39件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 25CM TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 25CM

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。
    用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5352材質ハネ:アルミ幅(mm)380高さ(mm)420奥行(mm)225電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)40風量調整無段階首振り360°