カテゴリ
- 物流用品(19)
- 機構部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- KANA(片山チエン)(836)
- BIGM(丸山製作所)(254)
- NTN(エヌティーエヌ)(98)
- エスコ(90)
- 大阪魂(77)
- フジトク(72)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- 椿本チエイン(49)
- 旭精工(43)
- 三木プーリ(42)
- CKD(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- オザック精工(40)
- 岩田製作所(39)
- 三菱(39)
- NSK(日本精工)(36)
- ヤマト特殊鋼(32)
- FYH(日本ピローブロック)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「38b」の検索結果

専用ホイールストッパー
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。用途搬送物のストッパーとして。トラスコ品番511-5892適合機種V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G材質スチール高さ(mm)40質量(g)157
連結ベーススチール製
TRUSCO¥989~税込¥1,088~1本当日出荷軽荷重用ホイールコンベヤ取り付けに利用できます。用途ホイールコンベヤの幅決めに床置き用のベースとして。材質(ホイール)スチール適合機種V-38S、V-38SUS、V-38AL、V-38N、V-40T、V-40G
ナイロンケーブルグランド
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック当日出荷ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(7個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(10個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
スナップリング(穴用・ステンレス)
TRUSCO(6件のレビュー)¥639税込¥7031パック(3個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様穴用形状穴用スナップリング
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(9本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
TYGシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン色ブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(4個)当日出荷ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上仕様ナイロンリング入り
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
TYGシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
ステンレス製厚口溶接蝶番10個入
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
ステンレスリングキャッチ
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692